ワークステーションのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
852件の「ワークステーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコンキーボードスタンド」、「ワークベンチ」、「スポット ヒーター はんだ」などの商品も取り扱っております。
1台
9,598 税込10,558
36日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg) ~30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
材質 スチール 高さ(mm) 1100 奥行(mm) 600 間口(mm) 900 均等荷重(kg) 200 荷重(kg) (全体)200 グリーン購入法 適合
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
高さ(mm) 720、下肢空間:652 材質(天板) 表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装) 保証期間 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm) 25 均等耐荷重(kg) 天板:約150 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様 カギあり トラスコ品番 301-2441 種別 完成品 材質 スチール タイプ 立ち作業用 引出し内寸法(mm) 230×420×110 扉内寸(mm) (棚板ナシの場合)550×570×680
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
高さ(mm) 720、下肢空間:652 材質(天板) 表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装) 保証期間 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm) 25 均等耐荷重(kg) 天板:約150 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
支柱スタンド用原稿台。 支柱スタンド、移動式ワークステーションに対応した原稿台です。 A4サイズの用紙を5Kg以内まで載せることができます。 (支柱、ワークステーションの総耐荷重に合わせて調整してください。)
耐荷重(kg) ~5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質 スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP) 寸法(mm) 配線カバー開口:85 高さ(mm) 720 奥行(mm) 1400 耐荷重(kg) 天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5 機能 アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm) 材質(天板) 表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS) 保証期間 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど) 天板厚さ(mm) 25 材質(脚) エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ) グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
高さ(mm) 720 奥行(mm) 625 耐荷重(kg) 天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5 材質(天板) 表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS) 保証期間 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど) 天板厚さ(mm) 25 材質(脚) エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ) グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
幅(mm) 1400 高さ(mm) 720、下肢空間:652 奥行(mm) 700 材質(天板) 表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS) 保証期間 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm) 25 均等耐荷重(kg) 天板:約150 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容量11.5Lの中に、高性能CPU/GPUを搭載したスリムサイズのデスクトップワークステーション。
OS Windows 10 Pro 光学ドライブ なし
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg) ~30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
高さ(mm) 720、下肢空間:652 材質(天板) 表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装) 保証期間 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm) 25 均等耐荷重(kg) 天板:約150 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
幅(mm) 1220 高さ(mm) 720、下肢空間:652 奥行(mm) 1185 材質(天板) 表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装) 保証期間 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm) 25 均等耐荷重(kg) 天板:約150 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。 ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。 幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。 マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。 脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
寸法(mm) 400×290 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。 開口方向を外側/内側に切り替えられる配線カバー。 ユーザー自身で簡単に付け替え可能です。
材質 コードダクト:スチール(焼付塗装)、配線カバー:樹脂(ABS) 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 1200 寸法(幅W×奥行D)(mm) 配線ボックス開口:240×240、コードダクト:305×268 耐荷重(kg) 天板:約150 機能 床傾斜調整範囲34mm、デスク中央補助脚(立上配線機能付き)、2WAY配線ボックス 材質(天板) 表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装) 保証期間 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm) 25 均等耐荷重(kg) 天板:約150 材質(脚) 支柱:スチール角パイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、キャスター/アジャスター:樹脂(エラストマー) グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ZCentral 4R Workstation XW2225 16GB/512 PC
最も強力な1U ラックワークステーション。
メモリー容量 16GB
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ZCentral 4R Workstation XW2235 32GB/512 PC
最も強力な1U ラックワークステーション。
メモリー容量 32GB
1個
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷

★グラボはQuadro P2200搭載してます!。★メモリはたっぷり16GB!。★SSDも大容量512GBが搭載です!
用途内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。 仕様 ●CPU:Xeon●CPU型番:E-2274G●グラフィック:NVIDIA Quadro P2200●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:512GB●ネットワーク:有線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選 付属品 電源ケーブル OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 3.0×6 USB 2.0×2 DisplayPort×4 光学ドライブ DVD-ROM
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷