ワーク作業台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
8,847件の「ワーク作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワークテーブル」、「ジグソーテーブル」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質 (テーブル)MDF材 全長(mm) 760 質量(g) 5300 板厚(mm) 約18 使用時寸法(mm) 幅605×奥行き635×高さ760 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) (テーブル)605×120×18 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×150×950
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。 折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として 材質 テーブル:MDF 耐荷重(kg) 70kgf(686N) 本体質量(g) 5000 テーブル寸法(mm) 485×120(1枚分) 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×190×760
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。 付属品 キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック 材質 テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP 質量(g) 5300 耐荷重(kg) 30 使用時寸法(mm) 幅605×奥行き635×高さ750 取扱説明書 (1.6MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×130×920
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。 テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。 ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。 材質(フレーム) スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7 静止耐荷重(kg) 100 取扱説明書 (0.5MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台 付属品 クランプ×4 材質 アルミ竹 寸法(mm) 680×550 質量(kg) 11.6 高さ(mm) 840 耐荷重(kg) 200
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として 付属品 本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1 質量(kg) 13.5 耐荷重(kg) 作業台:135、木挽き台:450 テーブル寸法(mm) 787×635 最大クランプ幅(mm) 457 収納寸法(mm) 635×127×889 作業高さ(mm) 台:813
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質 MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ 折りたたみタイプ 天板厚さ(mm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。 ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。 耐荷重:60kg
材質 天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。 材質(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約635×435×730
1セット(2台)
5,998 税込6,598
当日出荷

脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として 材質 ベニヤ板(表面ワニス塗) 天板厚さ(mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×670×62
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) W3/8×L20 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.61MB) 総耐荷重(kg) 200 色(脚部) アイボリー
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
1セット(2本)
14,980 税込16,478
当日出荷

折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして 幅(mm) 1800 高さ(mm) 700 キャスター なし 材質(天板) メラミン 天板厚さ(mm) 28 材質(脚) 鉄(焼付塗装) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。
用途軽作業用テーブル。 材質 脚パイプ:スチール 最大積載量(kg) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1000×745×600
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途により木工アクセサリーを取り付けられる多目的木工ワークステーション コンパクトに折りたため、持ち運びや収納に便利 膝で押すだけで電源が切れる安全ストップボタン付き電源スイッチを装備。電動工具を接続できます。
用途木工工作作業の作業台として 寸法(mm) (立てた時)1036 × 737 × 900、(折りたたみ時)995 × 737 × 317 質量(kg) (シャーシのみ)23.2 定格電力(W) 最大:1500 定格電圧(V) AC100~(50/60Hz) 最大荷重(kg) 150
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷