- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ワールドダクターD1のおすすめ人気ランキング
ワールドダクターD1のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「ワールドダクターD1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワールドダクター」、「Cチャン」、「ダクターチャンネル」などの商品も取り扱っております。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
材質
軟質塩化ビニル
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質
軟質塩化ビニル
切断、穴あけの手間が省けます。
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合
ダクター::D1、D2、D3タイプ
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合
(ダクター):D1タイプ、D2タイプ。(吊りサポート)D1T□、D2T□四角。(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1
表面処理
電気亜鉛めっき(U)。※コの字金具はダクロタイズド塗装
適合吊りボルト
W3/8
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)。ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)。コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合
ダクター::D1、D2、D3タイプ