ヴェルファイア 30のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「ヴェルファイア 30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリンクテーブル」、「ヴェルファイア」、「ゴミ箱 ドリンクホルダー」などの商品も取り扱っております。
アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。 ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品 サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ 質量(kg) 【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【パワーアンプ】240×200×52 寸法(cm) 【ウーファー部】25 再生周波数帯域(Hz) 20~200 瞬間最大入力(W) 300
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ノア/ヴォク/エスクァイア専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18×25cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品 【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×8、クッション(短長)×各2【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、スコーカーバスケット×2、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-711W1用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、防振クッション×4、変換コード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音クッション×2、トラスねじ(M5×20/M4×12)×各8、ワッシャー×16、つば付ワッシャー×8、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、ロゴエンブレム(左右)×各1、取扱説明書一式 質量(g) 【ウーファー本体】760×2、【ツィーター本体】100×2、【エクステンドツィーター部】20×2、【ネットワーク(ウーファー用)】60×2、【ネットワーク(ツィーター用)】80×2 定格入力(W) 45 瞬間最大入力(W) 180
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
セット内容 本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー 材質 本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金 メーカー トヨタ 適合車種 アルファード30系、ヴェルファイア30系
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品 補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm) 約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ドアポケット等の純正カップホルダーに入るボトル形状のゴミ箱です。レシートやガム等の小さなゴミ箱を捨てるのに最適です。ゴミが見えないフタ付き。フタは取り外せます
用途ボトル型ゴミ箱 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 194×98×86 容量(mL) 約600 質量(g) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

ダストボックスL ティシュ
用途大容量ビッグサイズのダストボックスです。 ティシュボックスをフタの上に設置できます。 底面に転倒予防のおもり付き。 ティシュボックスを設置したまま、フタを開く事ができます。 両側開閉のフタで両側からフタを開く事ができます。 小窓付きなので、小さなゴミならフタを開けずに捨てられます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×172×270 仕様 ウォークスルー/おもり付/ティシュ置き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハイエースH200系専用設計になっています。形・デザインともにハイエースの純正車内にマッチさせています。
用途ハイエース用の増設電源 ブラック(BLACK) 質量(g) 160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 59×173×93 メーカー トヨタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。ポート数 = 1。定格電流 = 1.5A。定格電圧 = 500 V ac/dc。シリーズ = GTC Sealed。シリーズ番号 = GTC密閉型。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷

車種 ハイエース200系 型式 Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカー トヨタ
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイエース専用のドリンクテーブル、プレミアムモデル。センターコンソール取付タイプ。
用途車種専用テーブル 材質 ABS樹脂 カーボン調ブラック 質量(g) 372 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 88×280×230 メーカー トヨタ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容 HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g) 180 寸法(幅W×高さH)(mm) (画面)127×69 使用温度(℃) -40~80 表示 スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V) DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×14×85 適合車種 ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm) 【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH) 10~95 駆動源 OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60) 【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

車種専用設計の為、フィット感は抜群! 味気ない純正のエアコンダイヤルを高級腕時計のような風合いでラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出します。 3次元立体成型された合金ボディにクロームメッキコーティングを施し、オーストリア製スワロフスキー(R)・クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に装飾されたジュエリーのようなドレスアップパーツ。 一気に純正エアコンダイヤル周りの見た目をラグジュアリーな車へと変化させます。 機能面では、純正の機能を損なう事なくご使用頂けます。 取り付けは、両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スワロフスキー:クリスタル 適合車種 30系アルファード/ヴェルファイア デザイン T-A
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ハイエース専用のコンソールボックス。プレミアムモデル。
用途車種専用コンソールボックス 材質 ポリプロピレン樹脂 カーボン調ブラック 質量(g) 900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×330×220 メーカー トヨタ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質 (表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100% BK サイズ 運転席と助手席のシート間19cm以上必要 質量(g) 4680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×520×350
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

車種別に専用設計されたドリンク・スマートフォン/携帯電話/タバコホルダー。ひとつひとつ丁寧に日本国内で生産いたします。
ブラックウッド 取付場所 フロント 適合車種 キャラバンNV350 E26バン(バンプレミアムGX)ワゴン(ワゴンDX・ワゴンGX)のみ取り付け可能※ワイド不可
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷


ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けキットです。
付属品 スコーカーバスケット×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、変換コード×2、取扱説明書、クッションテープ 適合 ツィーター:「X」シリーズツィーター 適合車種 アルファード/アルファード ハイブリッド:H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド:H27/1~現在、アルファード仕様車”TYPE BLACK”:H28/7~現在、ヴェルファイア特別仕様車”GOLDEN EYES”:H28/7~現在
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

メーカー トヨタ サイズ(mm) W340×D460×H190 RoHS指令(10物質対応) 対応 主な適合車種 ハイエースTRH2##/KDH2##系(2004年8月~)マイナーチェンジ後2015年~
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷