- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- 一 斗 缶 リフターのおすすめ人気ランキング
一 斗 缶 リフターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「一 斗 缶 リフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一 斗 缶 注ぐ」、「一 斗 缶 スタンド ステンレス」、「反転リフター」などの商品も取り扱っております。
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品
45Lポリペール1個付
全長(mm)
800
タイプ
45Lポリペールタイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
材質
スチール
寸法(mm)
355×365×H465
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
EBM品番
5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器
一斗缶
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)
240
耐荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
中身の取出しも片手でOK。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。
内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)
395×420×860
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×245×345
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に
付属品
ポリ蛇口付
危険物の類別
非危険物
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。
組立はとても簡単です。
給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
内容物の小出し作業用専用スタンドです。
適合
1本
仕様
ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付
トラスコ品番
431-3755
質量(kg)
4.6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
PP・EVA
角度(°)
(転倒)58、(左右側転倒)58
キャスター
有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×460×940
材質(ハンドル)
PVC
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
車体質量(kg)
58
フォーク外幅W1(mm)
600
フォーク内幅W2(mm)
360
全高H3(mm)
1160
フォーク長さL1(mm)
1000
全長L4(mm)
1360
フォーク長さL2(mm)
925
フォーク長さL3(mm)
775
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.1MB)
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)
800
タイプ
袋タイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥399,800
税込¥439,780
38日以内出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)
420
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)
340(前脚)
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に
適合
一斗缶(18リットル)
トラスコ品番
802-1370
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×380×405
アズワン品番
1-2823-02
危険物の類別
非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番
107-4423
寸法H(mm)
580
寸法d(mm)
60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷