一 酸化 炭素 検知 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
223件の「一 酸化 炭素 検知 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス警報器コンセント」、「ガス火災警報器」、「COモニタ」などの商品も取り扱っております。
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品 本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1 寸法(mm) 76×70×30 質量(g) 100 表示 【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~ 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 バックライト、音アラーム、省電力モード 対象ガス 一酸化炭素 測定範囲(ppm) 【一酸化炭素】10~500 稼働時間(時間) 最大120時間 検出対象 一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH) 20~80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
仕様 【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】0-25.0vol%(0.1vol%) 0-100%LEL、(1%LEL)、0-30.0ppm(0.5ppm)、0-150ppm(1ppm)。【検知範囲 サービスレンジ】25.1-40.0vol%、-、30.5-100.0ppm、151-500ppm セット内容 本体、単3電池×1、専用充電器、ポンプユニット、RP用テーパーノズル、RP用接続チューブ、収納ケース 質量(g) 約130 電源 専用Ni-MH電池 連続使用時間 20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて 保護等級 IP67相当 外寸法(mm) 約69(W)×76(H)×26(D) 検知対象ガス 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO317-3 CO警報器
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
適合品番 SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V 質量(g) 95
1台
769 税込846
当日出荷

PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様 一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm 寸法(mm) 83×83×32 湿度範囲(RH) 20~80% RH
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 サンプリング方式 拡散式
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)CO測定器
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認 寸法(mm) 142×71×26 質量(g) 約155 測定精度 ±5%以下(0~500ppm) 分解能 1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb 表示範囲 0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb 測定原理 電気化学式COセンサ 電池 9V乾電池 ディスプレイ 4桁半 寿命 (センサー)5年以上 動作温湿度範囲 -10~50℃、15~90%RH(結露がないこと) 測定範囲(ppm) 0~1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品 本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm) 98×90×40 質量(g) 192 電源 内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) センサー 【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード 対象ガス 一酸化炭素、二酸化炭素 設定範囲 【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm 充電時間(時間) 6(急速充電6W1.5時間) 入力電源 USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W) 測定範囲(ppm) 【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000 稼働時間(時間) 最大80 検出対象 一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH) 20~80
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ 電源直結式 材質 ケース:自己消火性PC/ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約145 取付方式 天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式) 使用温度範囲(℃) 0~50℃(結露しないこと) 消費電力(W) 監視時約0.7 警報時:約1.2 電源電圧 AC100V 50/60Hz 機能 通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能 警報設定濃度 注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 。注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下 検知方式 半導体式 警報音・音量 70dB/m以上 検知対象ガス 都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

プロトメックスPTH-9Dは安定感のあるスクエアデザインの一酸化炭素チェッカーです。画面は一酸化炭素・温度・湿度の測定値とステータスバーのみのシンプルな構成なので、現在の空気環境を一目で読み取ることができます。また、しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載。一酸化炭素レベルが設定した値を超えると音アラームで警告を発します。一酸化炭素・温度・湿度を測定。一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-9Dは一酸化炭素濃度を数値で表示することで、見えない危険をお知らせします。カスタムアラート機能。PTH-9Dは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。1ppm単位で設定可能。安心の長時間稼働。5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードを備え、最長240時間の連続稼働が可能です。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品 本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm) 98×90×40 電源 USBType-C、DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W) 温度測定範囲(℃) 0~50(±1.5) 機能 バックライト、音アラーム、省電力モード バッテリー 内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) 対象ガス 一酸化炭素 設定範囲 【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm 充電時間(時間) 6(急速充電6W1.5時間) 測定範囲(ppm) 【一酸化炭素】0~500 稼働時間(時間) 最大240 検出対象 一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH) 20~80
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

検知方式 接触燃焼式 仕様 (警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 付属品 取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 質量(g) 約130 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×40.5 対象ガス 都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式 警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品 取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質 ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲 CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 170 電源 DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度 0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×90×35 表示桁数 (最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED 1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス 二酸化炭素 取扱説明書 (8.6MB) アラーム 1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

検知方式 半導体式 仕様 (警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式 オフホワイト 質量(g) 145 使用温度範囲(℃) 0~+50 消費電力(W) 監視時:0.7、警報:1.2 電源 AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×23.8 有効期限(年) 5 対象ガス 都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) 警報方式 都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

検知方式 半導体式 仕様 (警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 材質 本体:ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g) 160 使用温度範囲(℃) -10~+50 消費電力(W) 通常時0.3、警報時1 電源 AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×30 有効期限(年) 5 対象ガス 都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス) 警報方式 即時警報即時発信型,自動復帰方式
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

付属品 ソフトケース、ストラップ、イヤホン 寸法(mm) 30×20×130(H) 質量(g) 90 電源 単4電池×2本(付属) 精度 ±3ppm アズワン品番 64-2259-05 分解能(ppm) 1
1台
36,000 税込39,600
当日出荷

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容 本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース 電源 単4形アルカリ乾電池1本 連続使用時間 約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合) 応答時間 30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。) ガス採気方式 拡散式 検知範囲 (サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm) 使用温湿度範囲 -10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと) 外寸法(mm) W65×H64×D22(突起部を除く) 検知対象ガス 一酸化炭素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付
付属品 ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番 EA733AH-20 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃) 0~50.0 測定項目 CO、温度 反応時間 30秒以内 精度 ±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×180 精度(℃) ±0.8 分解能(℃) 0.1 機能 データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング 約1秒 測定範囲(ppm) 0~1000 警報設定 【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm) 1 使用湿度範囲(%RH) 85以下
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷