一つ穴パンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「一つ穴パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1穴パンチ」、「片穴 パンチ」、「ペーパードリル」などの商品も取り扱っております。
コンパクトにしまえるハンディタイプ! ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚) 約20(PPC用紙) 材質 ベース・ハンドル:鋼板 穴径(Φmm) 6 穴数 1 外寸法・幅(mm) 23 外寸法・高さ(mm) 72(ロック時37) 穿孔深さ(mm) 12 外寸法・奥行(mm) 113
1個
619 税込681
当日出荷

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数 1 トラスコ品番 398-6446 マットブルー 質量(g) 115 穴径(Φmm) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×97×35(ハンドルロック時) 穿孔能力(枚) 約20(PPC用紙) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm) 約225 仕様 皮革厚さ2mmまで使用可能 材質 スチール、ABS、真鍮 質量(g) 約336 穴あけ寸法(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質 SPCC、再生PE 寸法(mm) 穴奥行:12 ホワイト 質量(g) 111 穴数 1穴 機能 ハンドルロック付 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 26×109×82
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚) 約55(PPC用紙) 材質 鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 質量(kg) 1 穴径(Φmm) 5(穴奥行2.5~23無段階) 外形寸法(mm) W85×D185×H150 穴数 1 グリーン購入法 適合
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質 ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番 808-1907 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×162×24 穴あけ能力 PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm) 4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm) 220 トラスコ品番 446-9526 質量(g) 251 穴あけサイズ(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。 誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、 立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。 クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。 折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、 その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質 ABS、亜鉛ダイカスト 質量(g) 55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×44×30
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚) 約166(PPC用紙) 仕様 パイプ式 材質 鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA)) 質量(g) 600 穴径(Φmm) 6(穴奥行9) 外形寸法(mm) W113×D93×H80 穴数 1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚) 約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品 刃2本・刃受け2個 材質 本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg) 1.29 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×225×118 穿孔奥行(mm) 13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]強力パンチ
156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚) 約156(PPC用紙/14mm) 仕様 4穴ガイド対応、替刃式 材質 47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS) 質量(kg) 2.55 穴径(Φmm) 6 外形寸法(mm) W140×D405×H428 穴数 2(奥行13mm) 穴間隔(mm) 80 グリーン購入法 適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体) スチール 適合 (ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番 380-4208 質量(g) 275 適合サイズ(mm) 【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ) エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)スーパーパンチ
穿孔能力(枚) 55(PPC用紙) 仕様 ロッド錐1穴式 穴径(Φmm) 5 奥行(mm) (パンチ)2.5~23.5 穴数 1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×185×228 アズワン品番 64-8262-19 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。 全長(mm) 195 適合 ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20)) セット内容 パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個) 材質(ハトメ) 極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LION (ライオン事務器)穿孔器
穿孔能力(枚) 110(PPC用紙) 仕様 針1穴式 穴径(Φmm) 3.8 奥行(mm) (パンチ)7~30 穴数 1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×211×262 アズワン品番 64-8262-18 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式)
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚) 約110(PPC用紙) 材質 鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 外形寸法(mm) W98×D214×H215 穿孔径(mm) 3.8(穴奥行7~30無段階) グリーン購入法 適合
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷