一口延長コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「一口延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーター 延長コード」、「電源延長ケーブル」、「延長コード 1個口」などの商品も取り扱っております。
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W) AC:1500以下 スイッチ なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネット なし USBポート数 なし プラグ形状 ストレートプラグ 雷ガード なし 耐トラッキング あり 埃防止シャッター なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様 二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状 2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W) AC:1500以下 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状 フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体) 【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ 耐トラッキングカバー付 定格 125V・15A・最大1500W コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口 1個口 プラグ形状 2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別 VCTFK 使用場所 屋内 芯数 2 電線太さ(mm2) 2.0 最大消費電力(W) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質 ABS ホワイト 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 パッケージサイズ(mm) W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×18×40 機能 保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)40、(インナー)10 プラグ形状 ストレート コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g) 745 定格 125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 270×140×45 電源コード(m) 10 機能 耐トラッキングカバー付 プラグ形状 2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格 125V-15A コンセント個数 1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様 安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチ なし 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 トラッキング防止、耐燃性 シャッター 水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W) 1500 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
541 税込595
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合 PSE適合 材質 (本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ シャッター ほこりシャッター付き 定格容量(W) 1500 マグネット × プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグ スイング式 プラグ形状 2P・スイングプラグ ブラック 仕様 【絶縁キャップ】あり タイプ ノーマル 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 適合地域 日本国内のみ マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 タイプ 屋内用 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 12 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)