一徹のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
34件の「一徹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頑固一徹」、「裁ち鋏ケース」、「板金ハサミケース」などの商品も取り扱っております。
ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽)ランキング1位
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 金属補強で底抜けしにくく、金切りばさみ等鋭利な刃物の収納に最適です。
用途ハサミ類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)100適合ベルト幅(mm)50
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECOランキング2位
特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽)ランキング3位
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 2段3Pの工具ホルダーです。
用途工具全般収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)適合ベルト幅(mm)50
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頑固一徹 DIJET(ダイジェット工業)ランキング4位
DIJET(ダイジェット工業)頑固一徹
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
1本
129,800税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

木柄仮枠ハンマー 止付 職人一徹ランキング5位
手で握る部分にレーザーで焼いて滑り止めを付け、さらに柄尻に滑り抜けを防ぐ帯を巻いております。緩み防止の楔(クサビ)は2ケ打ち込んでありますが、予備として1ケ付属しております。
用途仮枠作業に。材質(柄部)樫材材質(頭)鍛造用特殊鋼主な用途仮枠作業
1個
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
1本ほか
37,980税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

1本
27,980税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)適合ベルト幅(mm)50
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
20,980税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)頑固Gボディ
モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ「頑固G-BodyMGN形」。 高剛性かつ耐久性に優れるG-Body。
仕様クーラント穴付き材質
1本
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに材質(本体)ポリエステル幅(mm)90厚さ(mm)28寸法(mm)H225×W95×25全長(mm)230質量(g)73適合ベルト幅(mm)約50ミリまで適合サイズ(mm)剪定鋏180~200材質(テープ)ポリプロピレン
1個
899税込989
当日出荷

立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ2段差し幅(mm)100高さ(mm)280質量(g)150アズワン品番64-3209-98
1個
1,898税込2,088
当日出荷

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)。止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)頑固一徹超硬アーバー
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利
用途ブロックリール接続ブラック材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40
1個
2,998税込3,298
当日出荷

形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質ストロングアリン2520デニールナイロンブラック/緋色機能防水加工、超高密適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラシャ鋏が収納できる工具差しです。カッター差し用ポケット付き。
材質牛白皮寸法(mm)W105×H300質量(g)110適合ベルト幅(mm)60
1個
2,098税込2,308
当日出荷


全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃の種別両刃
1本
5,398税込5,938
当日出荷