一押しくんのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
38件の「一押しくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お酒 ポンプ」、「ワンプッシュ定量ディスペンサー」、「一押しくん プラス」などの商品も取り扱っております。
大容量ボトルに最適!。ノズルを引き上げて下せば、1プッシュでおよそ30mL抽出できます。お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。
全長(mm) 430
1個
799 税込879
当日出荷

押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 適合機種 TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 寸法(mm) ねじ谷:24.4 危険物の類別 非危険物 チューブ長さ(mm) 150 ねじ部 Φ28.0mm
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サントリーショッピングクラブ一押くん 液だれ防止栓 たれま栓
材質 ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、シリコーン 外径×高さH(Φmm×mm) 15×40 品名・タイプ メジャースタンド
1個
149 税込164
当日出荷

希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
1箱(6本)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品名・タイプ メジャースタンド 材質 スチールポリスチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×150×350 最高高さ(mm) 450 取付厚(mm) 41まで
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL) 500
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質 プラスチック 全長(mm) 300 TKG品番 9-0520-0601 TKG品番(2017) 6-0464-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL) 5 材質 (ボトル)PE、(カップ)PMP
1本
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケチャップ、マヨネーズ、マスタードその他のソースに使用できます。
全長(mm) 260 TKG品番 9-1724-0701 TKG品番(2017) 6-1468-0801
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます 一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm) 95 品名・タイプ ポーラー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。 軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃) 70 材質 本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン 容量(mL) 360 外径×高さH(Φmm×mm) 62×196
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番 EA934WF-50 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質 PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 171 質量(g) 130
1本
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花王業務用ボトル製品2~5L(kg)に使用できます。 付属の計量調整部品を装着するだけで、吐出量が調整できます。 部品なしの1回押しで約25mL、部品20mL用・1回押しで約20mL、部品15mL用・1回押しで約15mLの吐出ができます。 ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き。本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。
1本
769 税込846
当日出荷

アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。 GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷