一斗缶 コッくんのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「一斗缶 コッくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コッくん」、「溶剤用 コック」、「一斗缶 注ぎ口コック」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。 吐出口径 41×32.5mm(外径) 質量(g) 610 トラスコ品番 437-2131 材質 (バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ 取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70mm×55mm×150mm 使用可能液体 シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶 一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別 非危険物
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合 一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など 材質 PP 質量(g) 約86 タイプ 加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm) 113×110 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g) 290 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 アルコール、エタノールなど 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部:ステンレス(SUS303)。バルブ:BS(NicrP)。パッキン:NBR 質量(g) 580 外径(Φmm) (缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm) 55×130 使用可能液体 溶剤を除くほとんどの液体 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×150 質量(g) 290 適合外径(Φmm) 50専用 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別 非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 白色パッキン 適合機種 MWC-40BS 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番 450-2698 幅(mm) 300 質量(kg) 4.5 材質(本体) スチール 表面処理 メラミン焼き付け塗装 適合種別 一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm) 棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別 非危険物
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質 取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン) 規格 JIS Z1607(B型口金)適合
1個
48,300 税込53,130
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他 適合 一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで 材質 バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS 質量(g) 約290 タイプ 黄銅製1/2フルボア バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×55×150 吐出口径(Φmm) 15(1/2) 接続口径(Φmm) JISB型口金:40 使用缶 ペール缶、一斗缶 危険物の類別 非危険物
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃) 0~60 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム) 規格 JIS Z1607(B型口金)適合
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)40mm タイプ 40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0905
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 スチール 寸法(mm) 355×365×H465 適合容器 一斗缶 危険物の類別 非危険物 EBM品番 5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器 一斗缶
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。 材質 取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g) 290 外径(Φmm) (缶吐出口)49×40 幅W×全長(mm) 60×130 使用可能液体 アルコール、エタノールなど 使用缶 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)