- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 一斗缶 保温のおすすめ人気ランキング
一斗缶 保温のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新90件の「一斗缶 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶ヒーター」、「一斗缶ウォーマー」、「ジャケットヒーター」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで各種容器に装着できます。
保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
品番
1042222
1個
¥78,980
税込¥86,878
21日以内出荷
脱着式断熱ジャケット
缶の外側からしっかりと断熱
放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!
ヤケド防止にも最適です
適合
ペール缶、一斗缶
適合サイズ
18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様
過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合
18L一斗缶
外装
ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメント
ニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)
130
温度調整範囲(℃)
液体膨張式(設定範囲30~80)
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)
100
仕様
最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)
12.4
材質(本体)
SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)
水槽/□268×H249(有効高さ208)
機能
過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)
800
制御方法
(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)
(温度調節器)30~80
使用環境
-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード
1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節
液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)
SUS304(ステンレス)
適合容器
JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)
200×865
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC200
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110(可変)
アース線の長さ(m)
1
アズワン品番
1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。
安定感抜群の釣り手アイ型。
絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン!
開口部に直径5mmのワイヤー入り。
バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。
用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ
材質
生地:底板、ナイロン:PP
強化布製のため、各種容器に対応できます。
折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。
寸法(mm)
(発熱部)153×658
質量(kg)
0.51
電源(V)
100(50/60Hz)
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合
18L一斗缶
材質
外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)
900×130
電源(V)
単相100 50/60Hz
制御方式
EGOサーモスタット
電力(W)
365
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。
また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。
温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用
適合
一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)
2.5
制御方式
ON/OFF制御
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2
使用環境温度(℃)
-10~50
温度ヒューズ
139度×2
ディファレンシャル
5度
温度設定範囲(℃)
0~80
温度表示方式
2桁デジタル表示(0~99度)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質
本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)
470
奥行(mm)
380
保冷・保温効果抜群!!
仕様
ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質
アルミ蒸着フィルム+発泡体
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム)
200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。
片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。
ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。
ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
色
(表面)シルバー/(裏面)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×900
シート厚さ(mm)
2
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
直管用
材質(表面)
シリコンコーティングガラスクロス
保温材厚(mm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(m)
1
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
材質
アルミ蒸着シート(内装及び外装の生地)、発泡ポリエチレンマット
外寸(mm)
480×320×H300
EBM品番
3553300
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能
材質
外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス
質量(kg)
2.5
容量(L)
44
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×400×300
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
540×340×240
TKG品番
9-0171-0301
TKG品番(2017)
6-0166-0101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷