一斗缶 棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
118件の「一斗缶 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 収納」、「危険物 保管棚」、「塗料保管庫」などの商品も取り扱っております。
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様 完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ 一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式 キャスター径(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm) 1807 均等積載量(kg/段) 200 ネオグレー 奥行(mm) 459 材質 スチール 棚ピッチ(mm) 25 外寸法・高さ(mm) 1807 最大積載量(kg/台) 1500 棚板調整ピッチ(mm) 50 外寸法・奥行(mm) 459
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 2100 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。
セット内容 一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個 材質 スチール
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。
高さ(mm) 2400 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 6 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9294 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
40,980 税込45,078
9日以内出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様 完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ 一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アジャスター 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様 カギ付 色(本体) レッド グリーン購入法 適合 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 (3.1MB) 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg) 88 均等耐荷重(kg) (棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体) レッド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 グリーン購入法 適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番 450-2698 幅(mm) 300 質量(kg) 4.5 材質(本体) スチール 表面処理 メラミン焼き付け塗装 適合種別 一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm) 棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別 非危険物
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm) 1807 均等積載量(kg/段) 200 ネオグレー 奥行(mm) 459 材質 スチール 棚ピッチ(mm) 25 外寸法・高さ(mm) 1807 最大積載量(kg/台) 1500 棚板調整ピッチ(mm) 50 外寸法・奥行(mm) 459
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様 完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm) 811 レッド 材質(本体) スチール 奥行(mm) 557 均等耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
用途研究施設、食品工場など。 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 985 奥行(mm) 445 均等耐荷重(kg) 150
1台
359,800 税込395,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管 高さ(mm) 1807 奥行(mm) 609 均等積載量(kg/段) 200 ネオグレー 材質 スチール 最大積載量(kg/台) 1500 棚板調整ピッチ(mm) 25 棚ピッチ(mm) 25 外寸法・高さ(mm) 1807 外寸法・奥行(mm) 609
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カイダック製の鍵付収納庫。塩ビ製で耐薬品性に優れています。。前扉と上扉が両方開く構造で、一斗缶やポリタンクが非常に取出し易くなっています。
内寸法(mm) 290×290×460×2室※中に仕切板はありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×330×500
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管 仕様 片開き扉、跳ね上げ上蓋 付属品 壁固定金具×2、鍵×2 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 10 ベージュ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×295×530 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×330×590
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。 トラスコ品番 160-7755 幅(mm) 900 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 600
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様 ボルトレス タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35。棚板:35 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質(本体) スチール 間口W×奥行D×高さH(mm) 602×596×500 種別 組立式 寸法(mm) (小物置台部)120 質量(kg) 8.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷