- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- 一斗缶 移し替えのおすすめ人気ランキング
一斗缶 移し替えのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新114件の「一斗缶 移し替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一 斗 缶 小分け ポンプ」、「一斗缶 注ぎ口ノズル」、「液体 移し替え」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
寸法(mm)
355×365×H465
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
EBM品番
5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質
ポリエチレン樹脂
適合
(口サイズ)40mm
タイプ
40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体
エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
SUS304
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PTFE
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
材質(パッキン)
PTFE
ホース外径(Φmm)
約15.5
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書
(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器
一斗缶
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に
適合
一斗缶(18リットル)
トラスコ品番
802-1370
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×380×405
アズワン品番
1-2823-02
危険物の類別
非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
スチールクロムメッキ
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
使用可能液体
オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)
PE
ホース外径(Φmm)
約15.5
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品
PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番
111-4514
適合機種
ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質
本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
6(吐出)
最大吐出量(L/min)
200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
0.35
使用流体
オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様
ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ
50ミリ
吐出量(L/min)
6
組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に
付属品
ポリ蛇口付
危険物の類別
非危険物
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質
PE
全長(mm)
90
内径(Φmm)
40
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
使用温度範囲(℃)
0~60
危険物の類別
非危険物
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合
(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質
ポリエチレン樹脂
質量(g)
19
タイプ
50mm凸
アズワン品番
65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
材質(ホース)
PVC
吐出口径
20A
最大使用液温(℃)
60
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.1MB)