一斗缶開封のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
92件の「一斗缶開封」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ 一斗缶」、「一斗缶プレス」、「一斗缶開け」などの商品も取り扱っております。
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質 柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 158×158×290
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。 缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ! 上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶 材質(刃) 寸法(縦×横)(mm) 260×245
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合 18L角缶 質量(kg) 28 タイプ 手動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×760×850
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質 鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D)(mm) 本体:50×48 レバー長さ(mm) 77 TKG品番 9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶 角缶18L専用 材質 刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理。柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)。安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg) 0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 100×210×290
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質 スチール トラスコ品番 475-4310 質量(kg) 1.4 寸法(横×縦)(mm) 280×320 TKG品番 9-0592-0201 TKG品番(2017) 6-0532-1401
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容 薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V) AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (セット時)960×330×700 電力(W) 1500 操作 ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応) 対応 開口幅(mm) 約380 モーター定格時間 30分 総質量(kg) 69 破砕力(t) 5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm) 127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池 単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

フタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理も安心。
用途18L 角缶の折りたたみ処理に。 仕様 18L角缶用/フラット型タイプ 材質 刃:鉄(ハイカーボン鋼)、柄:鉄(焼付塗装仕上げ) 質量(g) 約1158 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約320×約35×約280
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm) 455×180×315 質量(g) 6400
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合 ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×620×1105 空気取入口 G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.98[5~10] 処理能力 240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW) 1.5以上 加圧力(kN) 23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×72×25 アズワン品番 64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。 材質(刃) ステン鋼 全長(mm) 195 刃幅(mm) 93 刃厚(mm) 1.3 材質(柄部) 木製 柄厚さ(mm) 20 柄幅(mm) 30
1丁
999 税込1,099
当日出荷


ガイド付き
寸法(mm) 205×100×245 材質(刃) SUS410 材質 SUS430 TKG品番 9-0592-0401 TKG品番(2017) 6-0532-1001
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

EBM(江部松商事)鉄 一斗缶カッター
材質 柄:鉄、刃:鋼 外寸(mm) 225×35×H270 対応幅(mm) 225 EBM品番 3760100
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約120×370×40 材質 スチール 質量(kg) 約2.1 表面処理 電着塗装
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

安全ガイドカバー付。 柄も錆に強いステンレススチール製。 刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。
材質 柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×100×290 TKG品番 9-0592-0301 TKG品番(2017) 6-0532-0901
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

一斗缶の残り少なくなった中身の取り出しや、缶を処分する際に折りたたみやすくします。 一斗缶の角に押し込むだけで容易に切れます。 刃の形状に合わせた保護ガイドが付いており、安全性を高めています。
全長(mm) 290
1個
5,898 税込6,488
当日出荷