一時硬化スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「一時硬化スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬化スプレー」、「布用シリコンスプレー」、「布 硬化剤」などの商品も取り扱っております。
柔らかくて作業が困難な布地、皮革を一時的に硬くします。時間が経つと元に戻ります。
1缶(365g)
1,798 税込1,978
当日出荷

あらゆる衣類にハリを与えパリッとさせるサイジング加工。
使用方法 対象物から20cm程度離してサッとひと吹きする
1缶(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ナイロン、テトロン、合繊などの裁断、縫製時の生地のホツレ、マクレを防止します。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に 使用温度範囲(℃) -20~70 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 123-2142 容器 スプレー缶 基油 鉱油・石油・アスファルト 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.233L 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 108
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ほつれ、まるまり防止剤。合成のりを主原料にし、裁断面のほつれ、ケバ、まるまりなどを強力な固着力で防止します。 繊維の硬仕上げ、腰付剤、コスレ防止剤としても利用できます。
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。 空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。 アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。 白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途アスベスト粉じん飛散防止処理剤 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ホワイト 施工内容 吹付 危険物の類別 非危険物
1個(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 仕様 放散等級:F☆☆☆☆ 種別 アスキャッチAC pH 7.0~9.0 主成分 樹脂エマルジョン 比重 1.0~1.1 外観 乳白色液体 入数 1缶(15kg)
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に 仕様 エアゾール 主成分 シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 126mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性 耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番 214-7807 使用温度範囲 -10~150℃ 主成分 鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L グリス種類 モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。 滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
1本(430mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

国土交通大臣認定取得品 (認定番号:MAEN-0035)
用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 種別 アスキャッチCC 等級 放散:F☆☆☆☆ pH 7.0~9.0 主成分 樹脂エマルジョン 比重 1.04±0.1g/ml 外観 乳白色液体 入数 1缶(15kg)
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。 ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。 ドライ・水洗いOK。
容量(mL) 33
1個
599 税込659
当日出荷


セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色 透明(つやあり) 特性 防水、風化防止 成分 スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂 乳白色エマルション 液性 アルカリ性 塗布面積(m2/缶) 2.0~3.0(2回塗り) 硬化時間(時間) 夏期:約15、冬期:約20 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
699 税込769
当日出荷

ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。 硬化時間(時間) (20℃)24 仕様 スプレータイプ 質量(g) 305 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 特殊引火物 危険物の数量 0.2L
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルタル・コンクリートの表面強化剤です。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡易防水・簡易防錆など暫定補強用。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号 TM371 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 2091 仕様 半面形面体。4点支持しめひもタイプ 形状 半面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様 噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。) 寸法(Φ×mm) 62×190(エアゾール缶) 危険物の類別 非危険物 施工面積(m2) 1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)