一脚 カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
127件の「一脚 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車」、「台車 アルミ」、「ポールカメラ」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクト一脚(200-DGCAM016)
三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。 パン、チルト可能な便利な雲台付きです。 着脱に便利なクイックシュー付きです。
段数 4段 耐荷重(kg) 3 取付ねじ カメラ:1/4インチネジ 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 地上高さ(mm) 640(※折りたたみ時)、最高1800
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg) 4 質量(g) 350 縮長(mm) 約560 付属品 専用キャリングケース 材質 アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×40×560 取付ねじ カメラ:1/4-20UNC アズワン品番 64-0909-92 脚径(mm) Φ27 伸長(mm) 約1780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

雨天時でも、ウレタンのように水が染みこまず、劣化・破損の少ないラバー製。一脚携行時も持ちやすく、寒い場所でも、アルミパイプそのままよりも冷たくなりづらいのがメリットです。持ちやすく、滑りにくいゴムパターンを施した脚ロックナットを採用。複数の段のロックナットを一度に操作することもでき、素早く確実な伸縮が可能です。 。上下ぶれを防ぎ、構図が安定しますので、望遠撮影でも安定した動画を録ることができます。 カメラの左右方向は一脚自体の回転で行います。
段数 4段 方式 脚固定:ナット式
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納ケース、ストラップ付 4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。 流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様 ●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm アズワン品番 65-2179-37
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g) 780 仕様 (石突)ゴム 取付方式 (カメラ)ダイレクト式 段数 4 全高(mm) 1600 対応 (機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ パイプ径(Φmm) 32 縮長(mm) 540 ロック (脚)ナット式
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質 ロッド主素材:グラスファイバー 段数 6 最小径(Φmm) 23 最大径(Φmm) 38
1本
15,675 税込17,243
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適 付属品 スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.84 耐荷重(kg) 2.5 最高高さ(mm) 全伸高:1883 最低高さ(mm) 724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時) 縮長(mm) 780 ロック 脚:レバーロック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g) 1050 仕様 (石突)ゴム 取付方式 (カメラ)ダイレクト式 段数 4 全高(mm) 1820 対応 (機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ パイプ径(Φmm) 36 縮長(mm) 605 ロック (脚)ナット式
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能! カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。 カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。 ※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm) 約170~530
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g) 1045 段数 4段 全高(mm) 1875 最大積載量(kg) 1 最低高さ(mm) 630 パイプ寸法(mm) 24 縮長(mm) 710
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番 828-6432 2018年トラスコ掲載ページ 1 2161
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

FOTOPRO一脚
脚径25mmの4段一脚に大型の自由雲台が付いたアルミモノポッド。 ガッチリとした作りで一眼レフ等での撮影をしっかりサポート。 脚ロックはクイックロックシステムでスピーディな脚の伸縮・固定が可能。 「撮影スペースは狭いけど、ちゃんとしたカメラできちんと撮影したい!」 そんな場合におすすめの一脚です。
用途一脚 段数 4段 耐荷重(kg) 3 脚径(mm) 最大25 伸長(mm) 1540
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg) 1.5 質量(g) 550 付属品 クイックシュー、本体ケース ブラック 段数 4段 パイプ径(Φmm) 20 最大伸長(mm) 1225 縮長(mm) 380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。
ブラック 耐荷重(kg) (一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75 質量(g) (一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195 高さ(mm) サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100 段数 4 全高(mm) (三脚開脚時)1450、(ローアングル)100 最低高さ(mm) (三脚開脚時)515 縮長(mm) 一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515 直径(mm) (収納時)28 伸長(cm) 一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145 脚径(mm) (最大)20
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1060 縮長(mm) 515 付属品 収納ケース、スマホアダプター 全高(mm) 1320 最大パイプ径(mm) 19 アズワン品番 64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

安定感の高い自立一脚で、ビデオカメラやカメラに加え、スマートフォンにも対応します。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。分離してミニ三脚、一脚としても使える多機能タイプ(雲台部分は共用)です。 。脚パイプにウレタングリップ装備。ケース付き。
質量(g) 960 段数 5段 全高(mm) 1725 最大積載荷重(kg) 1 最低高さ(mm) 595 パイプ寸法(mm) 24 縮長(mm) 600
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

最大伸長2.5m!!の自撮り棒。 上空からの景観や俯瞰撮影をドローン撮影のように。長さ調整はポールを引っ張るだけの簡単設計です。また、GoProアダプターは取り外し可能です。
質量(g) 約220 段数 6段 縮長(mm) 約500 伸長(cm) 約250
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容 三脚本体、スマホホルダ、収納袋 対応機種 スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等 縮長(mm) 約450~1600 アーム ロック式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷