一輪車 ノーパンク タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「一輪車 ノーパンク タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネコ車タイヤ」、「ノーパンクタイヤ」、「一輪 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質 (タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm) 360 車輪幅(mm) 70 耐荷重(kg) 100 車軸径(mm) 15 材質(ホイール) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質 発泡ゴム 軸径(Φmm) 16 質量(kg) 3.3 シルバー 積載荷重(kg) 100 寸法(Φmm) 350
1セット(4個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質 (タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg) 2.6 車輪径(Φmm) 350 車輪幅(mm) 70 車軸径(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 2.2 車輪径(Φmm) 356 車輪幅(mm) 76 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質 スチール、ゴム 質量(kg) 4 車輪径(Φmm) 365 車輪幅(mm) 76 シャフト径(Φmm) 15 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2204 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg) 13.0 容量(L) 約75 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

材質 スチール、ゴム 寸法(mm) Φ365 質量(kg) 4 アズワン品番 64-7862-91
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 2.11 (車輪)黄、(ホイール)灰 車輪径(Φmm) 約360 材質(車輪) ポリウレタン 車輪幅(mm) 約80 規格 13"×3.00-8 耐荷重(kg) 120 材質(シャフト) シャフト寸法(mm) Φ16×170
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番 868-2205 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg) 12.9 容量(L) 20 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様 ノーパンクタイヤ 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番 868-2201 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm) 1340 質量(kg) 14.6 車輪径(Φmm) 365 材質(本体) スチール 容量(L) 20 全幅(mm) 680 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 555 材質(キャスター) スチール・ゴム 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

質量(kg) 2.85 (車輪)黒、(ホイール)青 車輪径(Φmm) 約360 材質(車輪) ポリウレタン 車輪幅(mm) 約80 規格 13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm) Φ16×170
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2202 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm) 1288 質量(kg) 14.7 車輪径(Φmm) 365 材質(本体) スチール 容量(L) 40 全幅(mm) 496 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 615 材質(キャスター) スチール・ゴム 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一輪車のスペアタイヤです。
材質 ゴム 質量(kg) 2.5 オレンジ 車輪径(Φmm) 350 耐荷重(kg) 100
1セット(4個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷