一輪車 土木のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
105件の「一輪車 土木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用一輪車」、「一輪車 建設」、「土砂運搬車」などの商品も取り扱っております。
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2204 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg) 13.0 容量(L) 約75 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2202 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm) 1288 質量(kg) 14.7 車輪径(Φmm) 365 材質(本体) スチール 容量(L) 40 全幅(mm) 496 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 615 材質(キャスター) スチール・ゴム 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番 868-2205 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg) 12.9 容量(L) 20 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番 239-4596 全長(mm) 1310 質量(kg) 8.2 容量(L) 55 全幅(mm) 670 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 570 表面処理 なし ハンドル長さ(mm) 540 材質(舟) プラスチック タイヤサイズ 13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様 ノーパンクタイヤ 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm) 690 耐荷重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番 868-2201 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm) 1340 質量(kg) 14.6 車輪径(Φmm) 365 材質(本体) スチール 容量(L) 20 全幅(mm) 680 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 555 材質(キャスター) スチール・ゴム 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 1385 質量(kg) 7.7 容量(L) 約41 全幅(mm) 670 積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 530 幅外寸(mm) (バケット)600 ハンドル幅(mm) 635 材質(バケット) ポリプロピレン(PP)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 14 容量(L) 積載:54 積載荷重(kg) 100 呼称 3才AL 使用車輪 360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1340×750×830 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm) 730×460×300
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm) 1400 質量(kg) 11 容量(L) 約110 全幅(mm) 665 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 650 ハンドル高さ(mm) 530 長さ外寸(mm) (バケット)880 材質(バケット) ポリプロピレン(PP)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱・袋などの運搬に。 ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。
セット内容 パイプフレームセット品 荷台寸法(長さ)(mm) 850~1095 荷台寸法(幅)(mm) 660~980
1個
19,980 税込21,978
欠品中

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番 114-1120 材質 本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1385 幅(mm) 640 質量(kg) 10 高さ(mm) 530 容量(L) 36 タイヤタイプ 13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番 64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

質量(kg) 12 容量(L) 積載:36 積載荷重(kg) 100 呼称 2才AL 使用車輪 360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm) 750×660×160
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg) 120 仕様 最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質 フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg) 35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm) (左右ガードフレーム)各60 モーター 直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm) 上/980、中/950、下/870 機能 過電流保護 ブレーキ形式 前輪ディスクブレーキ バッテリー DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ 前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力 26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力 AC100V~240V フレーム(mm) (フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高速度(km/h) 5 作動温度(℃) -10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷