- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 一輪車 建設のおすすめ人気ランキング
一輪車 建設のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「一輪車 建設」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一輪車 土木」、「ネコ車」、「作業用一輪車」などの商品も取り扱っております。
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番
868-2202
寸法(mm)
全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
全長(mm)
1288
質量(kg)
14.7
車輪径(Φmm)
365
材質(本体)
スチール
容量(L)
40
全幅(mm)
496
積載荷重(kg)
100
全高(mm)
615
材質(キャスター)
スチール・ゴム
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-36
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
寸法(mm)
830×510×270(バケット部分)
全長(mm)
1240
質量(kg)
14.25
色
紺色
車輪径(Φmm)
355
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
スチール+ゴム
容量(L)
約60
全幅(mm)
530
積載荷重(kg)
120
全高(mm)
620
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番
868-2204
材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)
全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)
13.0
容量(L)
約75
積載荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番
239-4596
全長(mm)
1310
質量(kg)
8.2
容量(L)
55
全幅(mm)
670
積載荷重(kg)
100
全高(mm)
570
表面処理
なし
ハンドル長さ(mm)
540
材質(舟)
プラスチック
タイヤサイズ
13×3
ホイール
鉄
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
2.2
車輪径(Φmm)
356
車輪幅(mm)
76
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様
ノーパンクタイヤ
寸法(mm)
830×510×270(バケット部分)
全長(mm)
1240
質量(kg)
14.25
色
紺色
車輪径(Φmm)
355
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
スチール+ゴム
容量(L)
約60
全幅(mm)
530
積載荷重(kg)
120
全高(mm)
620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番
868-2205
材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)
全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)
12.9
容量(L)
20
積載荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)
690
耐荷重(kg)
100
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)
100
全高(cm)
69
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体
73973613
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
355
車輪幅(mm)
75
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。
トラスコ品番
868-2201
寸法(mm)
全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)
全長(mm)
1340
質量(kg)
14.6
車輪径(Φmm)
365
材質(本体)
スチール
容量(L)
20
全幅(mm)
680
積載荷重(kg)
100
全高(mm)
555
材質(キャスター)
スチール・ゴム
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8343-82
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
砂・砂利・土など細かい者の運搬に。
セット内容
バケットのみ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)
1400
質量(kg)
11
容量(L)
約110
全幅(mm)
665
積載荷重(kg)
100
全高(mm)
650
ハンドル高さ(mm)
530
長さ外寸(mm)
(バケット)880
材質(バケット)
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
1385
質量(kg)
7.7
容量(L)
約41
全幅(mm)
670
積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
530
幅外寸(mm)
(バケット)600
ハンドル幅(mm)
635
材質(バケット)
ポリプロピレン(PP)
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様
640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)
トラスコ品番
836-7739
材質
本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム
長さ(mm)
1350
幅(mm)
600
質量(kg)
19
高さ(mm)
720
容量(L)
110
均等荷重(kg)
150
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
2018年トラスコ掲載ページ
8 1146
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。
材質
スチール
全長(mm)
770
板厚(mm)
0.8
材質
本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
660
均等荷重(kg)
100