一輪車フレームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「一輪車フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用一輪車」、「手押し 車」、「一輪車」などの商品も取り扱っております。
一輪車専用フレーム
材質 スチール 直径(Φmm) 25.4 肉厚(mm) 1.4
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番 239-4596 全長(mm) 1310 質量(kg) 8.2 容量(L) 55 全幅(mm) 670 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 570 表面処理 なし ハンドル長さ(mm) 540 材質(舟) プラスチック タイヤサイズ 13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm) 690 耐荷重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 1385 質量(kg) 7.7 容量(L) 約41 全幅(mm) 670 積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 530 幅外寸(mm) (バケット)600 ハンドル幅(mm) 635 材質(バケット) ポリプロピレン(PP)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg) 100 全高(cm) 69
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番 868-2205 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg) 12.9 容量(L) 20 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。 アルミ製のため、さびにくく軽量です。
全長(mm) 1800 質量(kg) 6.9 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(長さ)(mm) 810 ハンドル幅(mm) 520
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。
材質 スチール 全長(mm) 770 板厚(mm) 0.8
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2204 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg) 13.0 容量(L) 約75 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番 868-2201 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm) 1340 質量(kg) 14.6 車輪径(Φmm) 365 材質(本体) スチール 容量(L) 20 全幅(mm) 680 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 555 材質(キャスター) スチール・ゴム 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg) 100 質量(kg) 7.3 荷台寸法(長さ)(mm) 1130~1330 荷台寸法(幅)(mm) 535
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量(kg) 80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 525×1300(荷台のみ900~1240)×530 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

扱いやすい平台一輪車
材質 アルミ 本数 (タイヤ数/本)1 タイヤタイプ 13×3Nノーパンク 最大使用荷重(kg) 100
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様 ノーパンクタイヤ 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)