- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 一酸化炭素 測定器のおすすめ人気ランキング
一酸化炭素 測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新132件の「一酸化炭素 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一酸化炭素センサー」、「一酸化炭素 チェッカー」、「一酸化炭素 測定」などの商品も取り扱っております。
付属品
ソフトケース、ストラップ、イヤホン
寸法(mm)
30×20×130(H)
質量(g)
90
電源
単4電池×2本(付属)
精度
±3ppm
アズワン品番
64-2259-05
分解能(ppm)
1
1台
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品
本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1
寸法(mm)
98×90×40
質量(g)
192
電源
内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)
センサー
【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード
対象ガス
一酸化炭素、二酸化炭素
設定範囲
【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm
充電時間(時間)
6(急速充電6W1.5時間)
入力電源
USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)
測定範囲(ppm)
【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000
稼働時間(時間)
最大80
検出対象
一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)
20~80
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容
本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース
電源
単4形アルカリ乾電池1本
連続使用時間
約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)
応答時間
30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)
ガス採気方式
拡散式
検知範囲
(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)
使用温湿度範囲
-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)
W65×H64×D22(突起部を除く)
検知対象ガス
一酸化炭素
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定ガス
測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
測定範囲
酸素(O2):0.0~50.0vol%。一酸化炭素(CO):0~500ppm
付属品
浮子付サンプリングホース(5m)。革ケース。キャリングケース
トラスコ品番
805-1690
寸法(mm)
78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)
約550(電池を含む)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示
酸素(O2):0.1vol%。一酸化炭素(CO):1ppm
使用温度範囲
-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示
濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間
約16時間(無警報の場合)
応答時間
O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲
80~110kPa
ガス採気方式
吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)
測定原理
酸素(O2):ガルバニ電池式。一酸化炭素(CO):定電位電解式
指示精度
酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%。一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%
防爆構造
ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式
LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値
O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様
一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm
寸法(mm)
83×83×32
湿度範囲(RH)
20~80% RH
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
アズワン品番
62-2702-14
1セット
¥269,800
税込¥296,780
46日以内出荷
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品
本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1
寸法(mm)
76×70×30
質量(g)
100
表示
【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
バックライト、音アラーム、省電力モード
対象ガス
一酸化炭素
測定範囲(ppm)
【一酸化炭素】10~500
稼働時間(時間)
最大120時間
検出対象
一酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)
20~80
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
プロトメックスPTH-9Dは安定感のあるスクエアデザインの一酸化炭素チェッカーです。画面は一酸化炭素・温度・湿度の測定値とステータスバーのみのシンプルな構成なので、現在の空気環境を一目で読み取ることができます。また、しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載。一酸化炭素レベルが設定した値を超えると音アラームで警告を発します。一酸化炭素・温度・湿度を測定。一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-9Dは一酸化炭素濃度を数値で表示することで、見えない危険をお知らせします。カスタムアラート機能。PTH-9Dは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。1ppm単位で設定可能。安心の長時間稼働。5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードを備え、最長240時間の連続稼働が可能です。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品
本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1
寸法(mm)
98×90×40
電源
USBType-C、DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)
温度測定範囲(℃)
0~50(±1.5)
機能
バックライト、音アラーム、省電力モード
バッテリー
内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)
対象ガス
一酸化炭素
設定範囲
【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm
充電時間(時間)
6(急速充電6W1.5時間)
測定範囲(ppm)
【一酸化炭素】0~500
稼働時間(時間)
最大240
検出対象
一酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)
20~80
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。
PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
付属品
取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)
ポリカーボネート、ラバー
質量(g)
93
電源
リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)
-40~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×85×22
測定方法
拡散式
保護等級
IP67
測定対象
一酸化炭素(CO)
測定原理
電気化学式
測定範囲(ppm)
0~500
使用期間(年)
センサー:約2
電池使用可能期間
約2年
使用湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
アラーム
電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証
ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)
1
校正証明書
付き
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
アラーム値の設定可能です。
現場でのCOゼロ点調整可能です。
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品
取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質
ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲
CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
170
電源
DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度
0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×35
表示桁数
(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED
1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス
二酸化炭素
取扱説明書
(8.6MB)
アラーム
1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付
付属品
ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番
EA733AH-20
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単4電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
0~50.0
測定項目
CO、温度
反応時間
30秒以内
精度
±(5%+2ppm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×180
精度(℃)
±0.8
分解能(℃)
0.1
機能
データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
サンプリング
約1秒
測定範囲(ppm)
0~1000
警報設定
【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード)
分解能(ppm)
1
使用湿度範囲(%RH)
85以下
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
超小型、重さわずか75gです。
連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
ピークホールド機能付です。
対象ガス
酸素(O2)、一酸化炭素(CO)
測定範囲(vol%)
(酸素)0~25
測定範囲(ppm)
(一酸化炭素)0~300
質量(g)
75
電源
単4乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
分解能
(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
検知対象ガス
一酸化炭素(CO)
仕様
各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示
付属品
ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表
質量(g)
約260(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
表示
濃度/LCDデジタル(7セグメント)
表示分解能
0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)
連続使用時間(時間)
100以上(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×124×36(突起部は除く)
機能
測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)
検知原理
定電位電解式
検知範囲
0~0.500vol%
測定時間(秒)
約25(瞬時値測定を除く)
吸引流量
0.3L/min以上
指示精度
±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)
検知方式
ポンプ吸引式
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー。業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
グリーン購入法
適合
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認
寸法(mm)
142×71×26
質量(g)
約155
測定精度
±5%以下(0~500ppm)
分解能
1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb
表示範囲
0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb
測定原理
電気化学式COセンサ
電池
9V乾電池
ディスプレイ
4桁半
寿命
(センサー)5年以上
動作温湿度範囲
-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)
測定範囲(ppm)
0~1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
45日以内出荷
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体
酸素・一酸化炭素
測定範囲
酸素:0~25%。一酸化炭素:0~300ppm
トラスコ品番
542-5221
質量(g)
115
寸法
70(W)×33(D)×61(H)
電源
単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式
液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式
採気式
測定原理
酸素:ガルバニ電池式。一酸化炭素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.7%O2。一酸化炭素:フルスケールの±5%以内
防爆構造
i2G3 合格番号 第T62160
警報方式
ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅。ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 。バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件
温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値
酸素:第一警報=18%以下。一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。
用途オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。
セット内容
本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書
寸法(mm)
本体/約88×188×51。プローブ測定部約Φ25×169。プローブグリップ部/約Φ32×151
質量(g)
本体/約400(電池含む)。プローブ/約250
電源
単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)
ケーブル長(m)
約2
測定対象
清浄な空気
動作環境
本体/+5~+40℃(結露しないこと)。プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)。保存温度//-20~+60℃(結露しないこと)
使用時間(時間)
約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時)
出力機能
デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用。アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)