- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丁番 オートヒンジのおすすめ人気ランキング
丁番 オートヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「丁番 オートヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートヒンジ」、「日東工器 オートヒンジ」、「自動 蝶番」などの商品も取り扱っております。
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)
35以下
適合ドア幅(mm)
850以下
適合扉厚(mm)
30以上
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
幅(mm)
110
全長(mm)
186.5
ねじ穴数
8
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)
223
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
寸法D2(mm)
32
質量(kg/セット)
2.4
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質
スチール
質量(kg)
2.4
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法
サラM6(別売)
ストップ角度
なし
適合扉
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数
10
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
表面色
シルバー
閉じ力(N・m)
15
本体円筒径(Φmm)
35
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ
+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法
(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
色
(表面)シルバー
シリーズ
100シリーズ
適合扉
アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
200シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力
簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)
130
厚さ(mm)
5
全長(mm)
239
材質(本体)
鋼板
表面処理
メラミン樹脂焼付塗装
取付穴
M6タップ穴
ストップ角度
85°および150°
ストップ機構
あり
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上
適用ドア材質
鋼製
適用枠材質
鋼製
表面色
シルバー
閉じ力(N・m)
23
本体円筒径(Φmm)
34.5
シリーズ
300シリーズ
仕様
ストップ機構
種別
開き勝手左右兼用
色
(表面)シルバー
縦(mm)
153
横(mm)
102
扉開閉方式
最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉厚(mm)
30以上
ストップ角度
85°~180°
適合扉
木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数
8
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
全長(mm)
223
材質(本体)
鋼板
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付穴
M6タップ穴
ストップ角度
85°および150°
ストップ機構
あり
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質
鋼製
適用枠材質
鋼製
表面色
シルバー
閉じ力(N・m)
15
本体円筒径(Φmm)
35
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
仕様
ストップ機構付き
セット内容
上下×各1枚
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
全長(mm)
198
質量(kg)
2.3
表面処理
メラミン焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)
32
取付け方法
サラねじ
適合扉
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数
10
位置
一時停止/85°150°
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ
100PCシリーズ
縦(mm)
223
横(mm)
120
適合扉厚(mm)
30以上
ストップ角度
なし
ねじ穴数
10
適合扉質量(kg)
40以下
適合ドア高さ(mm)
2100以下
適合ドア幅(mm)
900以下
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180°一方開き
表面色
シルバー
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ
1000シリーズ
セット内容
空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本
ストップ機構
なし
主要材質
アルミニウム
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉質量(kg)
35以下
適合ドア高さ(mm)
2000以下
適合ドア幅(mm)
850以下
最大開扉角度(°)
180°一方開き
幅(mm)
110
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
186.5
取付穴
皿穴
ストップ角度
なし
ねじ穴数
8
適用ドア材質
木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質
木製・アルミ製・軽量スチール製
本体円筒径(Φmm)
26
200シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋内使用対応
セット内容
空ヒンジ
幅(mm)
130
厚さ(mm)
5
全長(mm)
239
材質(本体)
鋼板
表面処理
メラミン樹脂焼付塗装
取付穴
M6タップ穴
ストップ角度
なし
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上
適用ドア材質
鋼製
適用枠材質
鋼製
表面色
シルバー
本体円筒径(Φmm)
34.5
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
全長(mm)
198
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
寸法D2(mm)
32
ねじ穴数
10
質量(kg)
2.3
適合扉
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
セット内容
上下×各1枚
表面処理
メラミン焼付塗装仕上げ
取付け方法
サラねじ
位置
一時停止/85°150°
2000シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容
空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本
幅(mm)
110
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
212
材質(本体)
アルミニウム
表面処理
アルマイト処理
取付穴
皿穴(面付型)
ストップ角度
なし
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質
軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質
軽量スチール製・アルミ製
表面色
シルバー
本体円筒径(Φmm)
20
オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
100PCシリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容
空ヒンジ
材質(本体)
鋼板
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付穴
M6タップ穴
ストップ角度
なし
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質
鋼製
適用枠材質
鋼製
表面色
シルバー
本体円筒径(Φmm)
35
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色
シルバー
ストップ角度
なし
適合扉
鋼製ドア
適合扉質量(kg)
60以下
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180°右または左一方開き
適合ドアサイズ
W900以下×H2100以下×D30以上
長さ(mm)
127
材質
羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)
98
板厚(mm)
3.2
種類
旗丁番
仕上
羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数
4.1
ねじ穴数
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品
SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類
スプリング丁番
付加機能
ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80