丁番 室内ドアのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
497件の「丁番 室内ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 カバー」、「フロンティア丁 番」、「自動 蝶番」などの商品も取り扱っております。
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品 取付ビス 材質 ハネ/鋼 長さ(mm) 102 幅(mm) 116 寸法(mm) 102×116×2.5 板厚(mm) 2.5 材質(プレート) 亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。 ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等 セット内容 巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚 材質 (本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル 高さ(mm) 1200
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部 シャインニッケル 関連資料 組合せ表(0.58MB) 取扱説明書 (0.71MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用 長さ(mm) 104 幅(mm) 86 板厚(mm) 2 ねじ穴数 8 種類 旗蝶番
1枚ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)3次元調整丁番
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用 材質 【本体】SPCC【軸カバー】ABS ゴールド 耐荷重(kg) 40以下 調整範囲(mm) 左右最大±2、前後±2、上下±3 扉寸法(mm) 850×2400 以下 取付扉厚(mm) 33
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内ドア用 長さ(mm) 102 材質 ステンレス鋼 寸法(mm) 102 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 横(mm) 89 ねじ穴数 8 適合扉質量(kg) ~30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質 SPC 付属品 取付ビス 表面処理 ゴールド焼付塗装 ねじ穴数 14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝手 L(左) セット内容 上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 全長(mm) 198 表面処理 メラミン樹脂焼付塗装 勝手 左開き(L)押し勝手 主要材質 鋼板 適合扉厚(mm) 30以上 ストップ角度 85°および150° ねじ穴数 10 適合扉質量(kg) 40以下 適合ドア高さ(mm) 2100以下 適合ドア幅(mm) 900以下 ストップ機構 あり 最大開扉角度(°) 180°一方開き 適用ドア材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質 鋼製 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 10 本体円筒径(Φmm) 32
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

用途軽量室内ドア 材質 羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304 付属品 皿木ネジ3.5×25mm 古代ブロンズ 取手 握り玉
1枚
789 税込868
当日出荷

20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用 種類 旗蝶番 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 長さ(mm) 102 幅(mm) 89 板厚(mm) 2.5 ねじ穴数 8
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ 片開き アングル付/フラット枠 仕様 シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス タイプ 片開き アングル付/フラット枠
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイプ 片開き アングル付/フラット枠 仕様 シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ 1000シリーズ セット内容 空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本 ストップ機構 なし 主要材質 アルミニウム 適合扉厚(mm) 30以上 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア高さ(mm) 2000以下 適合ドア幅(mm) 850以下 最大開扉角度(°) 180°一方開き 幅(mm) 110 厚さ(mm) 3.5 全長(mm) 186.5 取付穴 皿穴 ストップ角度 なし ねじ穴数 8 適用ドア材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 本体円筒径(Φmm) 26
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm) 130 厚さ(mm) 5 全長(mm) 239 材質(本体) 鋼板 表面処理 メラミン樹脂焼付塗装 取付穴 M6タップ穴 ストップ角度 85°および150° ストップ機構 あり 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 適合ドアサイズ 質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上 適用ドア材質 鋼製 適用枠材質 鋼製 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 23 本体円筒径(Φmm) 34.5
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア幅(mm) 850以下 適合扉厚(mm) 30以上 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 幅(mm) 110 全長(mm) 186.5 ねじ穴数 8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)