- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丁番 真鍮のおすすめ人気ランキング
丁番 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新230件の「丁番 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屏風丁番」、「パーテーション金具」、「箱 蝶番」などの商品も取り扱っております。
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類
平丁番
材質
黄銅
種類
平丁番
ねじ穴数
6
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
真鍮
板厚(mm)
0.4
種類
平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
真鍮
種類
平蝶番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)
真鍮
軸径(Φmm)
1.6
板厚(mm)
0.2
ねじ穴数
4
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)
101.5
材質
黄銅
幅(mm)
102
板厚(mm)
3.3
ねじ穴数
8
付属品
取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)
330
種類
平儀星丁番
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
50以下
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上
スチール
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質
鉄
種類
平蝶番
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
種類
フランス丁番
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類
長丁番
板厚(mm)
1.2
仕上
研磨仕上
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
材質
スチール(SPCC)
表面処理
生地仕上げ