- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 丁番大型のおすすめ人気ランキング
丁番大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新145件の「丁番大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 大きい」、「耐荷重 蝶番」、「ヒンジ大型」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)
ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)
120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸は上下とも抜差し可能です。
左右兼用型
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
2500
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11927
1個
¥14,734
税込¥16,207
7日以内出荷
用途鋼製扉等
長さ(mm)
205
種類
平蝶番
耐荷重(kg)
160~170
材質(軸)
SS400
板厚(mm)
6
仕上
生地
横(mm)
164
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類
義星丁番
材質(軸)
SUS303
寸法B(mm)
3
仕上
生地
材質(本体)
SS400
材質
(羽根)SPCC。(軸)SWM-B
種類
平丁番
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
種類
旗蝶番
寸法F(mm)
12
材質(軸)
SS400
寸法C(mm)
3
仕上
生地
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
388
種類
旗丁番(抜き差し蝶番)
仕上
ヘアーライン
本体長さ(mm)
125
羽根厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
100
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアーライン