- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 万 力 150のおすすめ人気ランキング
万 力 150のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新211件の「万 力 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万力 150mm」、「バイス」、「バイス 200mm」などの商品も取り扱っております。
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。
使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。
メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59)
塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。
アンビル部での強い打撃禁止。
種類
リードバイス
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類
リードバイス
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質
本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類
リードバイス
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
材質
(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類
リードバイス
材質(本体)
鋳鉄(FC250)
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。
主な用途
小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。
上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。
アンビル機能付です。
それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
150
口幅(mm)
154
口深(mm)
90
材質(本体)
鋳鉄(FC250)
付属品
回転台
質量(kg)
24
寸法F(mm)
143
寸法G(mm)
202
寸法H(mm)
103
全長(mm)
462
幅(mm)
180
高さ(mm)
305
締付力(kN)
26
トラスコ品番
490-0511
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質
(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利!
バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です
締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。
口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質
本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
(最大)50
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用
種類
リードバイス
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品
回転台
材質
本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ねずみ鋳鉄
全長(mm)
155
口開き(mm)
50
口深(mm)
30
全高(mm)
185
アンビル(mm)
41×28
最大締圧力(kN)
4
クランプ幅(mm)
約40