- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 万力 エビのおすすめ人気ランキング
万力 エビのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「万力 エビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコバン」、「万力(シャコ万)」、「シャコ万」などの商品も取り扱っております。
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)
10.4×21.4
最大締付力(kN)
6.5
皿径(Φmm)
32
材質(本体)
鋼鉄
種類
Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)
20
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)
20
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に
材質
特殊鋼
寸法A(mm)
15.6
フトコロの深さ(mm)
99
寸法B(mm)
7.5
首振角度(°)
20
最大締付力(kN)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
皿径(Φmm)
25
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)
119
材質(本体)
鋼鉄
種類
Lクランプ・F型クランプ
寸法F(mm)
29.4
寸法D(Φmm)
38
寸法E(mm)
15
最大締付力(kN)
14.5
フレーム(mm)
15×29.4
皿振り角度(°)
20
皿径(Φmm)
38
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
炭素鋼(S55C)
付属品
マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)
材質/仕上
フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
特殊鋼
寸法A(mm)
21.4
寸法B(mm)
10.4
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)
15.5×7.5
付属品
キャップ
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
材質/仕上
フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)
174
皿径(Φmm)
45
最大締付力(kN)
21.5
材質(本体)
鋼鉄
種類
Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)
20×39.4
皿振り角度(°)
20
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
特殊合金鋼
レール(mm)
22×10.5
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
特殊合金鋼
最大締付力(kN)
11.5(150mmクランプ時)
寸法B(mm)
13
寸法A(mm)
27
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます!
樹脂カバー付
口深(mm)
約80
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
140
材質(本体)
特殊合金鋼
レール(mm)
30×15
仕上
ニッケルクロムめっき
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類
シャコ万力
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
175
材質(本体)
特殊合金鋼
最大締付力(kN)
25.0(150mmクランプ時)
寸法B(mm)
20
寸法A(mm)
40