- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 万力 ゴムのおすすめ人気ランキング
万力 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新407件の「万力 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万力パッド」、「バイス 口金」、「アングルマグネット」などの商品も取り扱っております。
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様
マグネット付
材質
硬質ゴム+アルミニウム
ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。
トラスコ品番
819-3745
適合機種
APV-35
寸法(mm)
35×11
質量(g)
2
プレート
ゴム
1セット
¥199
税込¥219
翌々日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質
(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途
軽作業
質量(kg)
1.098
全長(mm)
188
幅(mm)
158
高さ(mm)
155
締付力(kN)
1.96
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番
389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上
フレーム:アルミ製アングル。固定材:マグネットラバー。パッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)
約65
材質
本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)
1.06
全高(mm)
約155
口幅(mm)
約70
口深(mm)
約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
52×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
取替え用
1個(2枚)
¥559
税込¥615
6日以内出荷
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
32
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途
軽作業
クランプ開口(mm)
(最大)50
質量(kg)
0.845
全長(mm)
149
幅(mm)
80
高さ(mm)
258
締付力(kN)
1.96
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番
389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)
115
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
質量(g)
1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番
468-7281
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×90×70
クリップ幅(mm)
最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
7
口幅(mm)
35
口深(mm)
12
材質(本体)
ポリカーボネート
主な用途
精密加工作業
材質
本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)
41
高さ(mm)
35
幅(mm)
35
締付力(kN)
2.9
トラスコ品番
819-3744
質量(g)
80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)
アルミ製アングル
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)
アルミ製アングル
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7[283]
硬度(JIS A)
70
切断時伸(%)
630
引裂き強度(kN/m)
36.4[37]
トラスコ品番
490-1380
適合機種
D22T20J
種別
フラットパッド
質量(g)
20
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷