- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 万能クレセントのおすすめ人気ランキング
万能クレセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「万能クレセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用クレセント」、「万能クレセント受け」、「不二 サッシ クレセント」などの商品も取り扱っております。
穴あけ不要。
寸法(mm)
90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)
(ビス)42~62
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
ビスピッチ(mm)
40~60
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品
スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上
本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け
面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
51
勝手
右
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
色
ブラック
セット内容
本体×1、ネジカバー×2
関連資料
左右の判断(0.1MB)
窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)
24
ピッチ(mm)
45
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
材質
金属
色
ブラウン
ピッチ(mm)
【取付ねじ穴】60
関連資料
左右の判断(0.1MB)
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
オートロック機能で防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。
サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。
施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)
高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考
サッシ名(アトモス)
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質
本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)
285
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
サチライトクロム