- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- 万能作業台車のおすすめ人気ランキング
万能作業台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「万能作業台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台 キャスター付」、「苗運搬台」、「万能作業台」などの商品も取り扱っております。
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)
200
荷台寸法(長さ)(mm)
1000
タイヤサイズ
26インチ/チューブタイヤ
ガード幅(mm)
1060~1500
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
付属品
天板・棚用マット×3、引出し用マット×1
質量(kg)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(高さ)(mm)
840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)
920
荷台寸法(幅)(mm)
1070~1670
タイヤ幅(mm)
1150~1750
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(高さ)(mm)
760~960
荷台寸法(長さ)(mm)
920
荷台寸法(幅)(mm)
1070~1670
タイヤ幅(mm)
1150~1750
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)
80
質量(kg)
10.1
荷台寸法(高さ)(mm)
650~750
荷台寸法(長さ)(mm)
760
荷台寸法(幅)(mm)
720~1120
タイヤ幅(mm)
1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)
200
荷台寸法(高さ)(mm)
780
荷台寸法(長さ)(mm)
1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)
1500
タイヤ幅(mm)
850~1350
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。
アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。
台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
18
荷台寸法(高さ)(mm)
690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
1120~1520
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)
タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)
100
全長(mm)
1120
質量(kg)
14.5
全高(mm)
800
座面高さ(mm)
400~520
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)
750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(高さ)(mm)
200~450(RA-100)、280~530(RA-200)
タイヤ幅(mm)
1280~1880
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(高さ)(mm)
660(RA-100)、740(RA-200)
タイヤ幅(mm)
1270~1870
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品
ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質
本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)
32
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)
10(1~2段目)、20(3~7段目)
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)
アルミ合金
床面高さ(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~900×820~940×880
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
17
材質(キャスター)
プラスチック
板厚(mm)
1.5
引出し内寸法(mm)
575×400
トレー内寸(mm)
705×435
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.0MB)
材質(荷台)
EVA
引出し高さ(mm)
約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷