- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 万能引違戸錠のおすすめ人気ランキング
万能引違戸錠のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新104件の「万能引違戸錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関引違戸錠」、「召し合わせ錠」、「引違戸用鍵」などの商品も取り扱っております。
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質
ADC
寸法(mm)
切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12
タイプ
(錠)ディンプルシリンダー
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種
汎用タイプ
材質
ADC、ボディZDC
シリンダー
ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。
鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。
回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。
不正開錠を防止するプロテクター付。
鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品
キー5本
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
22~40
材質
亜鉛ダイカスト
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
YKKAP製引戸の約7割に対応
廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ
ピンシリンダーキー3本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に
寸法(mm)
内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
ロック
(ケース)S04
適合扉厚(mm)
28
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質
本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品
鍵5本
規格
ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。
材質
(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト
本数
(付属鍵数)2
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
セット内容
錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色
ブロンズ
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!
幅(mm)
(切り欠き穴)20.5~23
見付(mm)
26以上