- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 典礼用品
- 三つ折り色紙のおすすめ人気ランキング
三つ折り色紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「三つ折り色紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色紙 折りたたみ」、「寄せ書き」、「三つ折り」などの商品も取り扱っております。
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質
PET、ポリウレタン
両開きタイプの色紙です。リボンで結んでそのまま贈れます。
幅(mm)
245
高さ(mm)
280
奥行(mm)
5
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
気持ちのこもった寄せ書きと、記念の写真を一緒に大切に飾ることができます。寄せ書き台紙専用、コーナーシール付。
背幅(mm)
6
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質
アクリル樹脂(透明)
質量(g)
99
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100 x 310 x 3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
適合サイズ
A5長辺~A3短辺
仕様
本体一体型クーリングスタンド付
質量(kg)
1.58
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×165×175
ウォームアップ時間
約45秒
最大加工能力
厚さ30×幅297mm(A4判)
綴じ枚数
約300枚
製本
(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様
折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品
ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)
約3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式
排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度
排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質
上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式
自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)
適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
色紙を急ぎで完成させたい時、記入用シールを配って回収し、色紙に貼りつけるだけで、簡単に寄せ書きが完成します。色紙を回す必要がないので、遠隔地にいる人にも書いてもらえます。自分が書いたメッセージを回覧中に読まれることがありません。記入用のシールが余った場合は、デコレーション用のシールとしてお使いいただけます。人数が少なくても、華やかな寄せ書きが出来上がります。
用途「半透明シール」で簡単に寄せ書きができる、シール付き色紙。
セット内容
本体1枚入(PP袋入)、タイトルシール1枚入、記入用シール16枚入
色
半透明
柄
花
寸法(高さH×幅W)(mm)
色紙本体:272×242、記入用シール:約45×50、タイトルシール:約65×65
1パック
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様
1枚6名記入(片面)×5枚=30名用
寸法(幅W×高さH)(mm)
215×152
枚数
5
1冊
¥279
税込¥307
当日出荷
ソロキャンプに最適な薄型コンパクトサイズのまな板。
三つ折りにたたんでコンパクトに収納。
メスティンタイプのライスクッカーに入ります。
食器洗い乾燥機OK
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
220×140×2
収納寸法(mm)
73×140×厚さ5
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
透明カバー付!水彩絵具やポスターカラー、ペン、アクリル絵具などさまざまな画材が使用できます。
色
ホワイト
材質
紙
寸法(mm)
210×197
科目
生活科・総合学習
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
オールマイティに活躍します。
材質
PET、ポリウレタン
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様
重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合
用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)
約19.5
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
63(動作時)、3.1(待機時)
電源
AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能
枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途
A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)
5~35
用紙厚(g/m2)
55-110kg(64~127.9)
排紙方法
自然落下方式
使用可能用紙サイズ
A4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定
内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度
88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
色紙が10枚収納できる。内側ポケット仕様。
材質
PP・紙
寸法(mm)
284×297×27
1冊
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷