三ツ星 mpmfのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
24件の「三ツ星 mpmf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vベルト HM20.5」、「Vベルト 295」、「Vベルト K28」などの商品も取り扱っております。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトランキング1位
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

ローエッジベルト 三ツ星ベルトランキング2位
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
1本ほか
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトランキング3位
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本ほか
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(209種類の商品があります)

ローエッジベルト 三ツ星ベルトランキング4位
自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
1本
629税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトランキング5位
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
689税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)

三ツ星ベルトローエッジベルト
メーカーいすゞ仕様MPMF(マルチプライ)主な適合純正品番8983461438983460000ベルト呼び長さ(inch)524ベルト形6(A)
1本
1,998税込2,198
5日以内出荷


一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)


1本ほか
439税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(360種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
1本
379税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
1本ほか
969税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(350種類の商品があります)

変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)76タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
399,800税込439,780
6日以内出荷

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
1本ほか
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

1本ほか
599税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
1本
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
1本
359税込395
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
1本
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)