- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 三井精機 コンプレッサーオイルz6000のおすすめ人気ランキング
三井精機 コンプレッサーオイルz6000のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「三井精機 コンプレッサーオイルz6000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングライフオイル」、「日立 コンプレッサー オイル」、「三井精機 コンプレッサ」などの商品も取り扱っております。
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状
液体
色
淡黄色
引火点(℃)
240(クリーブランド開放式)
流動点(℃)
-25
密度(g/cm3 at15℃)
0.846
適合範囲
コンプレッサー
交換目安
6000時間
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
冷却方式
空冷
吸込条件
大気圧(2~40℃)
使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。
ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。
安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。
省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。
フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。
冷却方式
空冷
吸込条件
大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)
10(加圧下)
冷却方式
空冷
駆動方式
カップリング直結駆動
吸込条件
大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)
10(加圧下)
歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
冷却方式
空冷
使用冷媒
R-407C
始動方式
直入始動
電動機形式
全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)
駆動方式
カップリング直結駆動
吸込条件
大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)
10(加圧下)
歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
冷却方式
空冷
使用冷媒
R-407C
始動方式
インバーター始動
電動機形式
全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)
駆動方式
カップリング直結駆動
吸込条件
大気圧(2~40℃)
出口空気露点(℃)
10(加圧下)
付属品
安全弁、圧力計、ドレンバルブ
材質
SS400/SM490A
最高使用圧力(MPa)
1
塗装色
マンセル7.5Y7/1(近似)
コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。
高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。
通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。
適合範囲
コンプレッサー
粘度
ISO VG68
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
化学物質安全性参考資料
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。
優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。
装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー
ロータリースクリュー式圧縮機
回転ベーン式圧縮機
軸流圧縮機および遠心圧縮機
ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム
定置式または移動式の圧縮機
適合範囲
コンプレッサー
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)。さび止め性(蒸留水)/さびなし。銅板腐蝕(100℃3hr)/1。RBOT値min/880。熱安定度(170℃24hr)/合格。泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
色
L0.5(ASTM)
引火点(℃)
224
粘度
32.04
密度(g/cm3)
0.86(15℃)
流動点(℃)
-22.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
32(40℃)、5.54(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
110
酸価(mgKOH/g)
0.1
危険物の性状
非水溶性
メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
適合範囲
圧縮機
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。
このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度
ISO VG68
適合範囲
コンプレッサー
形状
透明液体
色
黄色
引火点(℃)
240
流動点(℃)
-40
基油
ナローカットナフテン
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
64(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
成分
潤滑基油
色
褐色
ISO粘度グレード
VG68
適合範囲
コンプレッサー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン
ISO粘度グレード
VG46
適合範囲
ベビコン
色
褐色
引火点(℃)
212
臭気
特異臭
外観
透明
流動点(℃)
-27.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
46.73(40℃)、6.154(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
69
密度(g/cm3 at15℃)
0.9000
危険物の性状
非水溶性
空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
用途スクリュー圧縮機
スクロール圧縮機
ロータリーベーン圧縮機
適合範囲
圧縮機
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状
液体
色
淡黄色
引火点(℃)
248
外観
透明
流動点(℃)
-50.0>
密度(g/cm3 at15℃)
0.8309
適合範囲
コンプレッサー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
往復動式空気圧縮機油。
耐炭化性に優れています
高温酸化安定性が優れています
抗乳化性が優れています。
泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
適合範囲
圧縮機
抜群の高温酸化安定性を有しておりますので、高温運転下でのスラッジ生成による機械トラブルを防止します。
切削油のオイルミストや劣化残油の混入によるスラッジの生成を抑制します。
空気中の水分が油中に凝縮・混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により、圧縮機本体はもちろん、各系内の発錆を防止し、ドレンの排出を容易にします。
強力な銅不活性化剤の働きで、銅の影響による油の劣化・変質を予防します。
用途超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油。
適合範囲
圧縮機
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。
優れた熱酸化安定性。
優れた水分離性。
優れた消泡性。
優れたさび止め性・腐食防止性。
優れた潤滑性。
仕様
酸化安定性RBOT寿命min/3200。さび止め性(蒸留水)/さびなし。抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(10)。銅板腐蝕(100℃3hr)/1。泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0・20-0・10-0
色
L0.5(ASTM)
容量(L)
20
引火点(℃)
236
粘度
32.38
密度(g/cm3)
0.844(15℃)
流動点(℃)
-40
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
32.3(40℃)、5.87(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
粘度指数
126
酸価(mgKOH/g)
0.1
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷