- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 三光のおすすめ人気ランキング
三光のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新88件の「三光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝生養生マット」、「LED 暖色」、「三光化学 吸収缶」などの商品も取り扱っております。
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上)
チッパーの利用可能(商品名:37チッパー)
塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN275区分S1
面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。
素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。
従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。
下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。
後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN568ガスの種類有機ガス用種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー本体質量(g)95二酸化炭素濃度上昇(%)0.5商品タイプ本体
シリコーンゴムを採用し耐油性が向上しています。
下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計
専用設計のバックルは軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN420種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)シリコン排気抵抗(Pa)26縦(mm)400横(mm)250商品タイプ本体
2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。
幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN452種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)5排気抵抗(Pa)35商品タイプ本体
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70関連資料(5.25MB)
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。
【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
使い捨て式タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。
形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
用途溶接作業、グラインダーなどの作業現場にて質量(g)12gタイプノーマル吸気抵抗(Pa)32粒子捕集効率(%)99.47使用限度時間(h)11時間吸気抵抗上昇値(Pa)121Pa排気抵抗(Pa)29ぬれ抵抗値(Pa)26二酸化炭素濃度上昇(%)0.5
1箱(10枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
有機ガス用吸収缶に防じん機能(区分S2)を搭載!
特定重金属含有塗料での塗装に最適!
チッパーの利用可能(商品名:37チッパー)
塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN467適合マスクGH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307区分S2粒子捕集効率(%)95以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
1個
¥339税込¥373
当日出荷
A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。
種類普通紙タイプ適合サイズA4用グリーン購入法適合テープ幅(mm)35基材上質紙粘着剤アクリル系材質(テープ)古紙パルプ配合テープ長さ(mm)297
1パック(10枚)
¥409税込¥450
当日出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-07Fは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。フラットな構造のため、つまずきを防ぎます。屋外だけでなく、屋内、ベランダなどでもご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場・ベランダ・バルコニー等長さ(m)0.5色緑材質EVA厚さ(mm)10仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:71.9%、1セット対応:5m2寸法(mm)500×500×10荷重(t)(最大圧縮)51/枚
1セット(20枚)
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル
高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
TAKENOW充電式LED 三光色ハンドライト
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)点灯時間約2.5時間充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネット○フックフック付き仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷