- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 三協アルミ ポスト部品のおすすめ人気ランキング
三協アルミ ポスト部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「三協アルミ ポスト部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャッチ セット」、「ポストのバネ」、「ポスト キャッチ」などの商品も取り扱っております。
セット内容
本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1
色
生地(キジ)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質
前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板
タイプ
ポール建式専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×384×246
ポール径(Φmm)
43
収納の目安
朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット
荷重
(参考)抜き:22N、差し:19N
質量(g)
3
色
白
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質(受座)
ポリアセタール(POM)
タキゲンコード
20405
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番
254-0851
色
乳白色
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
3.5
種類
クリップ型
吸着力(N)
17
取付け方法
埋込タイプ
引張強度N(kgf)
22.5(2.3)
押込力N(kgf)
19.6(2.0)
材質(メス)
ポリアセタール
材質(オス)
ポリアミド
色(本体)
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
前入れ後出し
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
寸法(mm)
37
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体)
鋼
質量(g)
14
タイプ
押込タイプ
種類
ローラー型
吸着力(N)
64
仕上
光沢クロメート処理
取付け方法
埋込タイプ
引張強度N(kgf)
約52[5.3]
押込力N(kgf)
約16.7[1.7]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
ハガキが取出しやすいエンボス付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×430×230
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
148×50
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質
PA、POM
質量(g)
3.3
部品名称
キーパー、キャッチ
表面処理
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)
15.5
材質/処理
(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)
14.5
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
13
材質/処理
(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)
15.8
材質/処理
(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SUS304。(止めねじ)BSBM/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット
質量(g)
15
タイプ
長穴
材質(ローラー部)
ポリエチレン/ナチュラル
材質(バネ部)
鋼
セット内容
本体(LCE11020A)×1、取付ネジセット×1
色
グレー
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷