- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 三協立山アルミ アルミサッシのおすすめ人気ランキング
三協立山アルミ アルミサッシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「三協立山アルミ アルミサッシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三協 立山 アルミ サッシ」、「立山アルミサッシ」、「三協アルミ アルミサッシ」などの商品も取り扱っております。
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上
メタリックシルバー塗装
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考
サッシ名(アトモス)
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法
召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容
左右1セット
備考
サンミッテⅡ網戸用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
51
勝手
右
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質
本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)
285
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
ビスピッチ(mm)
40~60
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)
13
適合
平行型(下框)
形状
Φ13丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
5
有効寸法(mm)
17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
40×17×7