- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 三叉管のおすすめ人気ランキング
三叉管のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新153件の「三叉管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三方管」、「三叉」、「アオイ 継ぎ手」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合
一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ホースニップル
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
水、空気、油
常用使用圧力(MPa)
3.43
関連資料
寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
材質
青銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
水、空気、油
常用使用圧力(MPa)
3.43
関連資料
※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
用途銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
黄銅(C3771B)
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
黄銅(C3604B)
材質(玉)
黄銅(C3604B)
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604B
材質(玉)
C3604B
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応