- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 三口のおすすめ人気ランキング
三口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新215件の「三口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ 三又」、「2 個口 コンセント」、「三口タップ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
スイッチ
×
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
材質
ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)
40
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×30
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状
ストレート
コンセント形状
2P
機能
耐熱性
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂。ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)
44
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×20
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能
耐熱性
プラグ形状
スイングプラグ
色
白
材質
ABS
質量(g)
37
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等
仕様
●定格:20A・250V●コンセント:正転×3個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心
アズワン品番
65-2228-32
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
2方向に電源を分配します。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×25×45
機能
絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/合計1500Wまで
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格電力(W)
1500
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!!
S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
色
黄色(電線部)/青(両端)
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
2C
コンセント形状
(抜止形)2P 125V 15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。
十字の三口です。
用途電動工具の延長コード
タイプ
三ツ口
定格
15A・125V・1500Wまで
口数
3個
コード長さ(mm)
300
ケーブル径(Φmm)
約9
十字トリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。
電線長さ(m)
0.5
色
イエロー
電線仕様-種別
SVCT
トラスコ品番
368-6884
質量(kg)
0.15
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
芯数
2
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途工業・機器用
材質(本体)
黄銅C3771BE
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじ
Rc
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状
レバー式
クラス
400
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。
十字の三口です。
用途電動工具の延長コード
長さ(m)
0.4
色
イエロー
電力(W)
1500まで
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
シンプルな省エネタップ。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
スイッチ
集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×50×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/125V/合計1500Wまで
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
仕様
屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
コンセント個数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×45×50
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ有無
あり
意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性
アース付
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格
15A 125V 1500W
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×