三和 ドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「三和 ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室 ドアノブ MIWA」、「ドアノブ」、「アルミサッシドアノブ」などの商品も取り扱っております。
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質 ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製 仕様 木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類 ドアノブ シリーズ ISシリーズ 仕上 ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm) 25~42 シリンダー 5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上 (ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合 (ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷


U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品 鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状 (フロント)上下L バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 110
1組
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考 一般玄関握り玉 適合扉厚(mm) 30 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (スペーシング)80mm 付属品 鍵3本付 質量(kg) 1 タイプ U9シリンダー 径(Φmm) (丸座)48 適合扉厚(mm) 33~42 バックセット 51mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途連絡扉、機械室、倉庫など 仕様 (室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー 種類 レバーハンドル 動作 内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状 (フロント)平 記号 (フロント)IS-601 適合扉厚(mm) 36 バックセット 60mm ビスピッチ(mm) 110
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 空錠(カギなし) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット 64mm 適合扉厚(mm) 30 形状 (フロント)上下L 寸法(mm) 1 タイプ 室内錠 種類 浴室用 記号 (フロント)BMSP 取手 握り玉 ビスピッチ(mm) 60
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 110
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス バックセット 51mm 適合扉厚(mm) 28~40 深さ(mm) (ケース)72
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質 亜鉛合金 バックセット 60mm 適合扉厚(mm) (標準)30~40 種別 空錠(W座) ホワイトブロンズ 種類 レバーハンドル 仕上 ヘアーライン 適合扉質量(kg) MAX25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 深さ(mm) (ケース)73 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 51mm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)