三方弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
242件の「三方弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁 弁 三方 弁」、「三方弁 コック」、「三方 ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -15~120 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体) SUS F316 流体 水、油、ガス等 タイプ Lポート 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 4.12 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM(バイトン) 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ナット) SUS304 材質(エンドキャップ) SUS F316 バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 口径タイプ スタンダードボア ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方式 フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(キャップ) SCS14A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 800型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE 材質(ボンネット) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

方式 フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 材質(キャップ) SCS14A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 800型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状 横形3方向 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) CAC406 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体) SUS13A ねじ径 M16 方式 フローティング、三方二面シート、Lポート 接続方式 フランジ形 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 寸法h(mm) 19 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) FCD400-15 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体) 黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 3 0336
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番 226-6997 形状 横形3方向 材質(本体) 黄銅 質量(g) 220 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数 3
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質 本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様 三方・ロック締め。コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃) 最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa) 約100.0
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -15~120 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別 Tポート 材質(本体) 炭素鋼 ねじの種類 Rc 表面処理 フェルマイト施工 接続方式 ねじ接続形 材質(ボール) SUS316 使用流体 油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃) -15~80 材質(Oリング) NBR 材質(ボールシール) ジュラコン(R) バルブ種類 方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質 本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様 三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃) 最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa) 約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)