- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 三方活栓のおすすめ人気ランキング
三方活栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新153件の「三方活栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三方 コック」、「点滴針」、「二方活栓」などの商品も取り扱っております。
45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
材質
本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様
三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
接続口
1.メス、2.オス、3.オス
材質
真鍮・クロムメッキ
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP/PE
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様
三方・ロック締め。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
材質
PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)
全長(mm)
80
材質
硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)
8
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状
Y型
材質
ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲
-10~121℃
耐熱温度(℃)
121
適合流体
塩酸、りん酸
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。
シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン
寸法(mm)
41×22×17
クラッキング圧力
13.8~34.5kPa
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質
PP(ポリプロピレン)
三方活栓本体に耐薬品性に優れた材質を使用することで、薬品の影響によるクラックのリスクを軽減しました。
使用中にコックや本体に負荷が掛かることによる、接続の緩みや接続外れのリスクの低減ができます。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
仕様
青3バー360°・延長チューブ無
種別
青3バー360°延長チューブ無
材質
本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム、ロックアダプター部/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-3487-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(100個)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
複数のラインが必要な際に便利です。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
タイプ
板なし
材質
本体・ハンドル/ポリアミド、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
材質
本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法
一般医療機器