- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 三木プーリ 変速ベルト 1422V270のおすすめ人気ランキング
三木プーリ 変速ベルト 1422V270のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「三木プーリ 変速ベルト 1422V270」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥機 ベルト交換」、「乾燥機ベルト」、「電動カンナ ベルト」などの商品も取り扱っております。
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質
ゴム
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質
ゴム
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
極数(P)
4
耐側圧性と柔軟性に優れています。
速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。
無段変速により、優れた加速性を生み出します。
用途酒井製作所変速機用
種類
Vベルト
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
極数(P)
4
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。
種類
ウエッジベルト
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
40
ベルト形
3V
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類
ポリマックスベルト
角度(°)
60
寸法P(mm)
8.5
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
42
ベルト形
7M
PDSは、2種類の変速プーリにより軸間距離を変えずに変速するものです。(AK型・PE型プーリを使用)送りねじにより、プーリを強制的に開閉できるAK型(駆動側プーリ)の変速ハンドルを回して、プーリにかかるベルトのピッチ径を変えると、これにつれてスプリングを使用したPE型(従動側プーリ)のピッチ径も変わるため、軸間距離を変えずに変速することができます。変速ハンドルを右に回すと低速に、左に回すと高速になります。
種類
駆動プーリ
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
30
外周長(mm)
785
ベルト
1922V
寸法b(mm)
11
ピッチ周長さ(mm)
764
角度θ(°)
22
1個
¥18,255
税込¥20,081
翌々日出荷
型式
AHM-04
質量(kg)
36
サイズ
08
出力(kW)
0.4
種類
変速機
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
467
変速比
1/4
寸法H(mm)
447
電流(A)
0.63
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
115
寸法S(mm)
19
ベルト
型式:1422V270S
寸法D(mm)
170
抵抗(Ω)
38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
10
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
170
寸法T(mm)
17
寸法W(mm)
5
寸法Z(mm)
12×30
寸法N(mm)
310
寸法J(mm)
35
容量(W)
15
寸法H1(mm)
397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)
188
寸法K(mm)
50
寸法Q(mm)
40
寸法R(mm)
80
寸法U(mm)
21
ハンドル回転回数
13
寸法P1(mm)
312
寸法P2(mm)
92
耐熱クラス
B
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)
11
寸法M1(mm)
106
寸法M2(mm)
120
励磁電圧(V)
DC24
極数(P)
4
寸法X(Φmm)
130
減速機
N-CPM-15
種類
変速機
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
変速比
1/4
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
耐熱クラス
B
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
励磁電圧(V)
DC24
極数(P)
4
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類
ポリマックスベルト
寸法a(mm)
7
角度(°)
60
寸法b(mm)
5
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
42.5
ベルト形
7M
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)
380
常用トルク(N・m)
190
許容偏角(°)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.15
質量(kg)
1.01
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)
1.06×10-3
エレメント型式
Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
4000
軸方向変位(mm)
0~+1.8
半径方向ばね定数(N/mm)
1430
変速比
1/4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
極数(P)
4
幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
4
変速比
1/2.4
ベルト
1422V
全幅L(mm)
140
極数(P)
4
伝達容量(kW)
(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4
プーリ外径(mm)
155
変速機タイプ
ベルト式無段変速