三栄水栓 ゴム栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「三栄水栓 ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 口 ゴム 栓」、「三栄水栓」、「三栄水栓 シャワー」などの商品も取り扱っております。
付属品 ヒートン 材質 黄銅、ゴム(NR) 長さ(mm) 240 高さ(mm) 11 材質(本体) ゴム 呼び径 24 外径(Φmm) 34 玉大(mm) 3 フタの種類 ゴム栓
1個
599 税込659
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質 ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
519 税込571
当日出荷

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質 詰金物:C360B 材質(本体) NR 材質(リング) SUS304 くさりの有無 なし
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。 適合 ゴム栓付排水金具全般 外径(Φmm) 35 くさり長さ(mm) 240
1個
999 税込1,099
欠品中

1個
839 税込923
当日出荷




浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質 ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無 なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品 くさり取付金具 材質 NBR、ステンレス くさり長さ(mm) 650 くさりの有無 あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ(mm) 13 材質(本体) ゴム 径(Φmm) 44.5 外径(Φmm) 44.5 適合品番 TK36E、TK38P、TK38S、TK38S1、TK40E、TK40P、TK40S フタの種類 ゴム栓
1個
408 税込449
5日以内出荷