三栄水栓 風呂栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
103件の「三栄水栓 風呂栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 ゴム 栓 交換」、「風呂 排水 栓」、「HWT688」などの商品も取り扱っております。



1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品 くさり取付金具 材質 NBR、ステンレス くさり長さ(mm) 650 くさりの有無 あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様 クサリ長さ650ミリ 材質 NBR くさりの有無 あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質 詰金物:C360B 材質(本体) NR 材質(リング) SUS304 くさりの有無 なし
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質 ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無 なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様 4.5Φ玉 長さL(mm) (チェーン)670 適合穴径(Φmm) (ゴム栓)29~47 くさりの有無 あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 クサリ長さ650ミリ 材質 NBR、POM 寸法H(mm) - 規格 JIS1号に合う規格品です。 寸法A(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - くさりの有無 あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質 NBR 寸法H(mm) (ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0 寸法A(mm) (ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0 寸法B(mm) (ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0 適合寸法(mm) (ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47 くさり長さ(mm) 650 くさりの有無 あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様 カサ付き、4.5Φ玉 長さL(mm) (チェーン)670 くさりの有無 あり
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷