- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 三次元調整丁番のおすすめ人気ランキング
三次元調整丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「三次元調整丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整蝶番」、「蝶番 メーカー」、「マリック 丁番」などの商品も取り扱っております。
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品
取付ビス
材質
ハネ/鋼
長さ(mm)
102
幅(mm)
116
寸法(mm)
102×116×2.5
板厚(mm)
2.5
材質(プレート)
亜鉛合金
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質
SPC
付属品
取付ビス
表面処理
ゴールド焼付塗装
ねじ穴数
14
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質
【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色
ゴールド
耐荷重(kg)
40以下
調整範囲(mm)
左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)
850×2400 以下
取付扉厚(mm)
33
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。
ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質
SPC
ねじ穴数
5
セット内容
本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色
シャインニッケル
関連資料
組合せ表(0.58MB)
取扱説明書
(0.71MB)
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30
材質
スチール、樹脂、他
寸法(mm)
102×115
色
ブロンズ
適合
WL初期
仕様
WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPB173Lの代替品
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
色
ブロンズ
適合
WL初期
仕様
WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPB173Rの代替品
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類
義星丁番
ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
用途建具等
種類
平蝶番
勝手
R(右)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
ナイロンリング入り
用途建具等
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平蝶番
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
40
板厚(mm)
2.5
縦(mm)
102
横(mm)
105(106.5)
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番
ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体)
鋼
仕上
クロメートメッキ
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応