三相 ノイズフィルタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
195件の「三相 ノイズフィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コモンモード 電源フィルタ」、「ノイズフィルター」、「ACラインフィルタ」などの商品も取り扱っております。
形状 カバー付き 質量(g) 440(max) シリーズ JAC 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×44×132(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃) 50 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法K(mm) - 絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ 150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズ TAC 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2) 196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(g) 620 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×64×128 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) AC2,000 使用湿度(%RH) 20~95
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(kg) 1.8 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×100×240 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) DC2,800 使用湿度(%RH) 20~95
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(g) 620 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×64×128 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) AC2,000 使用湿度(%RH) 20~95
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能 汎用特性 定格電圧(V) AC/DC250 温度上昇 30 保存温度(℃) -25~85 安全規格 EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台 耐電圧(V/sec) AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH) 15~85 保存湿度(%RH) 15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(g) 620 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×64×128 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) AC2,000 使用湿度(%RH) 20~95
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V) 三相三線式500 定格電流(A) 30 質量(g) 620 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×64×128 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) AC2,000 電圧降下(V) 1 使用湿度(%RH) 20~95
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V) 三相三線式500 定格電流(A) 30 質量(g) 620 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×64×128 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) AC2,000 電圧降下(V) 1 使用湿度(%RH) 20~95
1個
6,698 税込7,368
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ 高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ) 定格電圧(V) [AC/DC] 250 耐電圧 AC2000, 60sec [line - earth] 漏洩電流 1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ) 100min.[DC500V/1min] 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 カバー付き シリーズ FTA 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃) -40~85 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

定格電圧(V) [AC/DC] 500 漏洩電流 5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ) 100min.[DC500V/1min] 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V) AC2500, 60sec [line - earth]
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V) 三相三線式500 質量(kg) 4.8 周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×92×285 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100 安全規格 UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分) AC2,000 使用湿度(%RH) 20~95
1個
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)