三相 検相器のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「三相 検相器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧 測定 器」、「極性 チェッカー」、「高圧 検相器」などの商品も取り扱っております。
マルチ計測器三相検相器
電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示
トラスコ品番 403-5615 電源 回路電圧により供給 使用周波数(Hz) 45~75 使用電圧範囲(V) AC100~500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品 携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番 778-1334 電源 単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格 安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m) 0.7 検出方式 (電圧)静電誘導式 表示 正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯。逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間) 約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能 検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz) 45~66 使用環境 屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック 電源ON時:ONランプ点灯。電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ 電源投入から約15分後に電源オフ 動作電圧 三相AC70~600V(正弦波、連続) RoHS指令(10物質対応) 対応 接続対象 (絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで。 IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2。 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器検相器
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品 8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書 測定範囲 三相 AC110 ~600V(50/60Hz) 質量(g) 約350(コード除く) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 コード長さ(m) 【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青) 連続使用可能時間 AC501V以上 5分以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 106×75×40 ヒューズ 0.5A/600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品 取扱説明書 トラスコ品番 491-7456 周波数(Hz) 45~65 電源 単四形乾電池×2個 使用温湿度範囲 0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz) 45~70
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様 正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品 9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m) 約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz) 45~66 測定機能 検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池 単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理 静電誘導方式 使用温湿度範囲 -10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能 LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径 Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 112×61×36 使用電圧範囲(V) 測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続) 電池電圧表示 (警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電圧計付検相器
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様 【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品 携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(kg) 0.87 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 定格電圧(V) 【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ) ケーブル長(m) 0.5 外径(Φmm) 【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当 連続使用時間(時間) 約5 (Z3210未装着) 機能 ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象 被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz) 応答時間(秒) 3以下 表示更新レート 500ms 防塵防水性能 本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線距離(m) 10(Z3210装着時のみ)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器モーター検相器
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能 付属品 アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番 471-6264 種別 モーター検相器 電源 6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目 三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境 -10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示 誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格 IEC61010-1 CATⅢ 500V 使用電圧範囲(V) 【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.44MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

エスコ検 相 器
付属品 ●携帯ケース●取扱説明書 エスコ品番 EA711TA-1 質量(g) 約212(テストリード含) 時間 使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分 周波数範囲(Hz) 45~70 使用温湿度範囲 0~40℃ 湿度80%以下 使用電圧範囲(V) 3相:AC100V~500 サイズ(mm) ●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品 携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番 778-1342 電源 単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格 安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m) 0.7 検出方式 (電圧)静電誘導式 表示 正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯。逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間) 約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能 検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz) 45~66 使用環境 屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック 電源ON時:ONランプ点灯。電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ 電源投入から約15分後に電源オフ 動作電圧 三相AC70~1000V(正弦波、連続) RoHS指令(10物質対応) 対応 接続対象 (絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで。 IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2。 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ検 相 器
付属品 携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本 エスコ品番 EA711-1A 質量(g) 200 電源 単3マンガン電池×2本(付属) ケーブル長(m) 0.7 表示 【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯。(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー) 連続使用時間(時間) 70 周波数範囲(Hz) 45~66 電池チェック 電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ 電源投入後、 約15分経過後に電源OFF 使用電圧範囲(V) 三相AC70~600 サイズ(mm) 70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

仕様 電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エスコ検 相 器
付属品 ●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用) エスコ品番 EA711-60 質量(g) 約50(電池含む) 電源 単4電池×2本(付属) 表示 【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅) 機能 ●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能 周波数範囲(Hz) 45~66 電池寿命(時間) 約150(アルカリ電池使用時) 校正 不可 使用温湿度範囲 ●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 安全規格 IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV 使用電圧範囲(V) AC100~1000 サイズ(mm) 21(W)×26(D)×153(H)
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格 測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz) 50/60 動作表示 赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ 約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品 携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V) 419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示 LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間) 120 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 防塵防水性能 IP40 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 接続タイプ = ワニ口クリップ。過電圧カテゴリ = CAT III 600V。安全カテゴリ = CAT III 300 V。非接触 = 非接触。消費電流 = 20mA。電池寿命 = 1年(最低)。バッテリタイプ = 9 Vアルカリ。電源 = 電池。寸法 = 130 x 69 x 32mm。重量 = 130g。高さ = 32mm。長さ = 130mm。最大周波数 = 400Hz。安全カテゴリレベル = CAT III。。自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

仕様 接続タイプ = ワニ口クリップ。ディスプレイのタイプ = LCD。安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V。消費電流 = 1mA。電源 = メイン。寸法 = 130 x 69 x 32mm。重量 = 130g。高さ = 32mm。長さ = 130mm。最大周波数 = 400Hz。動作温度 Min = 0℃。。IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

長谷川電機工業低圧相回転計
絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
トラスコ品番 202-8925 電源 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属) 動作電圧(V) AC80~600
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品 取扱説明書 トラスコ品番 494-9803 周波数(Hz) 50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源 LR44ボタン電池×2 検電範囲(V) 7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲 0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷