三相200v発電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
145件の「三相200v発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3相 発電機」、「発電機 インバーター 三相200v」、「発電機 200v」などの商品も取り扱っております。
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V) 100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140×650×795 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L) 25 相数 単相(3線式) エンジン形式 クボタ Z482-KA 力率 1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L) 13.5 トラスコ品番 733-7809 全長(mm) 910 質量(kg) 124.7 全幅(mm) 530 全高(mm) 695 連続運転時間(h) 約4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

タンク容量(L) 13.5 トラスコ品番 733-7795 全長(mm) 910 質量(kg) 124.7 全幅(mm) 530 全高(mm) 695 全長×全幅W×全高(mm) 910×530×695 連続運転時間(h) 約5.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)75.4 燃料タンク容量(L) 62 電源 三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1420×650×1030 燃料 軽油 定格電流(A) 【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg) 535(整備質量:605) エンジン形式 ヤンマー 3TNV84-G 力率 三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB) 87(超低騒音型) 排出ガス対策型 第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz) 【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L) 18 トラスコ品番 496-5582 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 848×700×721 定格出力 交流100V・200V-5.5kVA 乾燥質量(kg) 118.1 連続運転時間(h) 約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷) 騒音レベル(dB(A)) 82~90(1/4負荷~定格負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V) 三相200/単相100 周波数(Hz) 60 燃料タンク容量(L) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×535×565 定格電流(A) 17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 94 連続運転時間(h) 約7.5 エンジンタイプ ヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率 0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA) 6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m) 74.5 音響パワーレベル(dB) 100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm) 680×445×555 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 28 定格電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 68 定格出力(kVA) 2.8
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)21 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 870×585×857 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 187(整備質量:207) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V) 三相200/単相100 周波数(Hz) 50 燃料タンク容量(L) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×535×565 定格電流(A) 14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 94 連続運転時間(h) 約9.0 エンジンタイプ ヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率 0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA) 5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m) 71 音響パワーレベル(dB) 96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×590×750 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 170(整備質量:190) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%) 50 仕様 スローダウン機能付 その他 国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番 462-5561 幅(mm) 990 質量(kg) 181 高さ(mm) 750 奥行(mm) 590 電圧(V) 100 方式 セルスタータ方式 騒音値(dB) 65 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 エンジンメーカー クボタ 電流範囲(A) DC30~180 出力(kVA) 3
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz) 50/60 仕様 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ 超低騒音型 使用燃料 軽油 機能 オイル警告装置 NETIS番号 KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V) 単相100/110、三相200/220 定格電流(A) 単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A) 1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg) 409 電流調整範囲(A) 1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA) 単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1410×635×890
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 質量(kg) (整備)785 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)87.7 電流(A) 三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V) 三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料 軽油 全長×全幅W×全高(mm) 1600×700×1040 乾燥質量(kg) 705 燃料タンク容量(L) 70 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m) 61/62 エンジン型式 クボタV2403-K3A 出力(kVA) 三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19 音響パワーレベル(dB) 88 排出ガス対策型 第3次
1台
2,198,000 税込2,417,800
91日以内出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートチョーク。 出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V) 単相100、単相100/200 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 17 トラスコ品番 758-7911 質量(kg) 97 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 780×616×692 乾燥質量(kg) 97 連続運転時間(h) 5 エンジン形式 ヤマハ空冷4サイクル 力率 1.0 定格出力(kVA) 5.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 6.6/3400 定格電流(A)(50/60Hz) 55/27.5 音響パワーレベル(dB) 93
1台
579,800 税込637,780
当日出荷